104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
4,250 税込4,675
当日出荷

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 呼び寸法M8 ピッチ(mm)1.25 トラスコ品番472-4020 全長(mm)70 材質/仕上高速度鋼(HSS-E) 質量(g)0.22 ねじ長さ(mm)12.5 精度RH7 食付き部の山数2~3 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグスイング式 プラグ形状2P・スイングプラグ 仕様【絶縁キャップ】あり タイプノーマル 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 適合地域日本国内のみ マグネット× USBポート数× RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状2P 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。 止まり穴加工用。 被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●シャンク径(mm):.5.0●シャンク四角部(mm):4.0●ねじ長さ(mm):7.5●ピッチ(mm):0.50●下穴径(mm):3.15●呼び寸法:M3●精度:1b●全長(mm):52●ねじ長(mm):7.5●溝数:3●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●外径の基準寸法:3.650mm●首下長:17mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:199-5651 アズワン品番67-5562-61
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷


メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容先・中・上 精度JIS2級 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 表面処理ノンコーティング
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個 材質タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
1セット(15点)
4,298 税込4,728
当日出荷


TONE トネ(前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

イシハシ精工スパイラルタップ
エコ商品
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1パック(17個)ほか
448 税込493
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 加工ねじメートルねじ タップの等級P3級
1セット(14個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)