2,610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。
用途M7R 10桁シリアル品専用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
材質/仕上スチール製
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカル部品 左右ねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンターBMP71用インクリボン ラベルB-423やB-430に使用可能
仕様●長さ45.72M/巻 アズワン品番67-9205-38
1巻
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)LB80-85 PT48
コネクティング ロッドプレート ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。 A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。 肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。 圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。 先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。
用途カスタムパーツ
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160 仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフ トラスコ品番215-7965 適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H 材質ポリスチレン樹脂 質量(g)292 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

LIVRE(リブレ)BJ 84-92T
84~92mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 84mm~92mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)LB90-95 TB-S
コネクティング ロッドプレート ハンドルプレートの素材は、軽量でありながら強度が求められる「A7075 超々ジュラルミン」 を採用。 A7075 超々ジュラルミンのブロックを高精度マシニングで3D切削加工。 肉抜き形状は、エンジンを構成する部品の中で最も過酷な環境で使用される 部品の1つ 「コネクティングロッド」 をイメージ。 圧縮力、引張力、曲げ力などの複合的な力を受け止める、 極めて強い強度を持ったプレートになっています。 先発のスピニングカスタムハンドル 「Light Arm シリーズ」 にも採用されており、 剛性感と軽さを高次元で両立しているプレートは、絶大な信頼を得ています。
用途カスタムパーツ
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)BJ 92-100T
92~100mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 92mm~100mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)SB70-75TS
脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
用途カスタムパーツ
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)BJ 112-120T
112~120mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 112mm~120mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)BJ 102-110T
102~110mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 102mm~110mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)BJ 66-74PT
66~74mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 66mm~74mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)BJ 75-83PT
75~83mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能 八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 75mm~83mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。 些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。
用途カスタムパーツ
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
88,980 税込97,878
36日以内出荷

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷

1個
88,980 税込97,878
36日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷



【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:80
1個
8,997 税込9,897
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:240
1個
19,456 税込21,402
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:60
1個
8,588 税込9,447
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:120
1個
22,458 税込24,704
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:240
1個
13,186 税込14,505
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:80
1個
15,267 税込16,794
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:160
1個
10,944 税込12,038
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:160
1個
17,214 税込18,935
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:120
1個
16,188 税込17,807
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:160
1個
23,484 税込25,832
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:3 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:240
1個
25,726 税込28,299
49日以内出荷

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1 寸法H(mm)アッセンブリ:7 寸法L1(mm)スライドメンバー:38 寸法W(mm)アッセンブリ:15 大きさ7 寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8 基本静定格荷重(N)2020 基本動定格荷重(N)1730 寸法W4(mm)スライドメンバー:5 寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5 レール長さL(mm)トラックレール:120
1個
9,918 税込10,910
49日以内出荷


関連キーワード