2,168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
レンチ8mm/9mm 主な適合車種APE50(APE100は不可)、XR50Motard(XR100Motardは不可)、モンキー、ゴリラ、カブなど
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
1丁
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 硬度HRC59 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm)123 質量(g)90 適合サイズ8、10(対辺距離) アズワン品番64-1093-88
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 動画あり
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状六角 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理黒染め
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)