内径(Φmm)8
外径(Φmm)16.5
厚さ(mm)10
1袋(2個)
¥418
税込¥460
当日出荷
材質SUS303
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-1924
アズワン品番65-7913-15
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A024.21。販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ320。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ320。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-14 Φ310。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09 Φ300。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-11。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。オフセット量:10。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60。長さ:70
長さ(mm)70
寸法(mm)オフセット量:10
品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60
ねじピッチ1.25
ねじサイズM10
1個
¥5,498
税込¥6,048
32日以内出荷
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●コード番号:184-1731
アズワン品番65-7914-41
1袋(500個)
¥75,140
税込¥82,654
6日以内出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3066
アズワン品番65-7938-57
1袋(10個)
¥1,129
税込¥1,242
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0010。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:8mm●コード番号:184-1900
アズワン品番65-7911-41
1袋(10個)
¥1,470
税込¥1,617
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2040
アズワン品番65-7911-36
1箱(1000個)
¥168,300
税込¥185,130
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2910
アズワン品番65-7913-07
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:7mm●コード番号:184-1929
アズワン品番65-7912-36
1袋(5個)
¥1,275
税込¥1,403
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2844
アズワン品番65-7911-17
1袋(10個)
¥995
税込¥1,095
6日以内出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ