8,989件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1.25 入数4個 ねじサイズM8×20
1袋
340 税込374
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1.25 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)13 入数12個 ねじサイズM8×20
1袋
500 税込550
当日出荷

1袋(8個)
295 税込325
当日出荷

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1.25 頭部対辺(mm)13 入数1個 ねじサイズM8×20
1袋
725 税込798
翌日出荷

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM8 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(60個)ほか
609 税込670
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋
1,180 税込1,298
翌日出荷

1パック(27個)ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-820 長さ(mm)20 ねじ径M8 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-17 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
410 税込451
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

エスコ品番EA948BB-10A 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)16 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
720 税込792
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1.25 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-61 入数2 ねじサイズM8×20
1袋(2本)
635 税込699
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:32、H:23、D:19
1個
680 税込748
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
560 税込616
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
1個
860 税込946
翌日出荷

ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×20
1個
340 税込374
翌日出荷

ボッシュ・レックスロスT-ボルト M8x20mm
エコ商品
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼 締付トルク(N・m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB) プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
99 税込109
5日以内出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA948CB-23 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

エスコ品番EA948AW-13 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ(段付) 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUSXM7
1個
550 税込605
3日以内出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-23 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948C-122 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-59 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)10 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-122 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-23 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-46A 材質(本体)ステンレス 種類丸形 寸法A(mm)6 寸法D(Φmm)30 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)ステンレス
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:55、H:28、d:16
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-56 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA948BB-90 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法A(mm)6 寸法D(Φmm)30 取付部おねじ ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
720 税込792
欠品中

エスコ品番EA948BR-66 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C
1個
690 税込759
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
1個
790 税込869
翌日出荷

パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)2.5 寸法B(mm)18 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)16 寸法A(Φmm)30 ねじの呼びM8 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 材質(取付部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

1セット
699 税込769
12日以内出荷

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム 仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 エスコ品番EA949HS-202 高さ(mm)31 ねじサイズM8×20mm
1個
505 税込556
翌日出荷