ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ1.75
種別半ねじ
寸法S(mm)19
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類メートル細目
寸法c(mm)(最小)1.8
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ねじの呼びM6
材質(本体)ABS樹脂
材質(取付部)真鍮
取付長(mm)8.5
取付部めねじ
種類五角形
ねじピッチ0.8
表面処理真鍮低カドミ
1パック(2個)
¥569
税込¥626
翌日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。
RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。
このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-10
メス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形
幅(mm)20
高さ(mm)20
サイズ(mm)20×20
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
ケーブル長(m)0.2
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)30
高さ(mm)60
T溝幅(mm)8
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)60
高さ(mm)60
サイズ(mm)60×60
T溝幅(mm)8
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)
対辺(mm)8×9×10
先端形状六角
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)80
耐荷重(kg)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
D-sub25pinオスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。
D-sub9pinオス・25pinメス。RS-232C端子(9pinメス)を標準タイプのDOS/VパソコンのRS-232C端子(25pin)に変換するためのアダプタです。
コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)
アズワン品番64-0908-12
オス形状D-sub9ピン
メス形状D-sub25ピン
変換タイプオス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub25ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)20
高さ(mm)40
T溝幅(mm)6
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)80
高さ(mm)80
サイズ(mm)80×80
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
用途装置架台・作業台・シューターなどに。
トラスコ品番161-3459
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)、 シルバー
長さ(mm)100
幅(mm)40
高さ(mm)40
質量(g)129
表面処理アルマイト
T溝幅(mm)10
1本
¥409
税込¥450
3日以内出荷
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R
使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量
●サイズは画像図面を参照
●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、
中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、
タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、
カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照
●材質:プラスチック
●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg
●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照)
●軽量なので取付部の負荷が低減されます。
●角度調整
180度の調節可能(画像参照)
●CCTVカメラに取り付け可能。
●壁、ウォールマウントに取り付け可能。
●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)47
耐荷重(kg)5
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)することで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
トラスコ品番161-3638
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
長さ(mm)1800
幅(mm)80
高さ(mm)80
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ