3,169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2Aまでの電源回路に使用可能です。 50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。 電源表示ランプ付。
用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 使用温度範囲(℃)-5~55 取付壁またはDINレール取付 構造プラグイン構造 接続方式M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m)0.8 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-123最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.85mm幅 = 1.7mm高さ = 1.35mm寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
889 税込978
7日以内出荷

立った状態で作業ができ、高さ調節も可能です。 鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
用途CHB-600専用のスタンドです。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
499 税込549
7日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸長マンドレール ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸長マンドレール
エコ商品
軸付フラップ等、Φ6軸・Φ3軸の商品を使用する時のマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
989 税込1,088
当日出荷

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂 適合材コンクリート、ブロック
1箱(70本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.25 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)50 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(250個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 50ns。直径 = 1.5mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。 適合(継手・チューブ)Rc1/8 材質本体:SUS316L
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.15 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 最大連続順方向電流(mA)200
1セット(200個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.15 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2 最大連続順方向電流(mA)200
1箱(20個)
499 税込549
5日以内出荷


実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シリーズ。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
499 税込549
5日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器
首掛けストラップまたはベルトクリップ(本体背面取付済み)で装着、マイクはヘッドセット型なので、両手が使えるポータブル拡声器です。 microSD、USB(MP3、WMA、WAV)再生、AUXIN端子付。音源音声とマイク音声の同時出力(ミキシング出力)が可能です。 RECモード搭載で、自分の声を録音することができます(別途モリーカードが必要です)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×75×27.5 質量(g)132 音声出力5W S/N比50dBA 音声入力600mV RMS,22kohm 入力電源5V0.5A(microUSB端子) 内蔵電池リチウム充電池(1000mAh) ケーブル長(cm)(ハンズフリーマイク)約95 機能音楽・音声再生:マイクロSD/USB(MP3、WMA,WAV)再生対応・AUXIN端子→ミキシング出力(音源音声とマイク音声の同時出力)対応、ガイドメッセージ:ボタン操作時、充電池残量不足等 インターフェース音声入力・接続端子・スロット:マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX 連続使用時間(時間)約6(音量中程度)※環境、使用状況により異なる 付属品ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、microUSBケーブル、AUXケーブル、取扱説明書、保証書
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。 粒度鬼目 適合材木、ソフトメタル 形状 材質炭素工具鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 200V。パッケージタイプ = SOT-23。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 3V。最大ダイオードキャパシタンス = 5pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 3.04mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.01mm。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100 計量皿寸法(Φmm)180×180
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2 定格周波数(Hz)50/60
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm)【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃)-30~+30 保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%)85以下(非結露) 適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類ボールベアリング
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 4.56mmピーク逆回復時間 = 50ns直径 = 1.91mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷



トラスコ品番811-6894 形状 質量(g)56 目の粗さ中目
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74 計量皿寸法(Φmm)160×160
1台
118,800 税込130,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(18kg×2缶)ほか
40,980 税込45,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1リール(2500個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷