294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズL 長さ(cm)ブラシ部分:約23 直径(Φcm)ブラシ部分:約7 全長(cm)約45 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KH15のL用コネクタ付ケーブルです。長さは2mです。
アズワン品番65-4330-16
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●寸法: 2×1.25×1.25mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 390mΩ●シリーズ: LQM21F●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0×1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
629 税込692
翌々日出荷


コーティングを施す際に優れた性能を発揮する、超短毛マイクロファイバークロスです。 超ソフトでエッジレスな仕上げは、表面の滑らかな動きを提供し、不均一な塗布のリスクを最小限に抑えます。
パープル 寸法(cm)40×40 サイズL 危険物の類別非危険物
1個
1,400 税込1,540
9日以内出荷

メンテナンスキットの持ち運びに便利なバッグです。 スペアのマイクロファイバーやメンテナンス製品を収納しても適度なスペースを残して綺麗にフィットします。 耐久性があり、製品を保護するために高品質の合成素材で作られています。 持ち運びに便利なショルダーストラップ付きです。
サイズL 寸法(cm)50×22×30
1個
13,300 税込14,630
9日以内出荷

小型の一般仕様イヤホンマイクです。 マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762PAは2ピン、EME-764PAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク 付属品360度回転式金属製クリップ 外径(Φmm)イヤホンユニット:約13.5 コード長さ(mm)マイクコード長:約900、イヤホンコード長:約400 インピーダンス(Ω)イヤホンユニット:約32
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

・分解能:0.1μm。・消費電力:115mA。・測定範囲:±200μm。・プローブ接続数:2。・寸法L×W×H(mm):54×54×66。エラーリミット:0.3%(Min0.04μm)
仕様Mahr製の全測定プローブを接続可能で、1秒あたり最大4189個の値をソフトウェアに転送できます。データ転送速度が速いため、測定データの抜け落ちが大幅に低減され、信頼性の高い動的測定が可能になります。 トラスコ品番584-8456 使用方法Millimar C1202またはMillimar Cockpit ソフトウェアを搭載したPCと接続して。 仕様1アプリケーションに応じて各モジュールを組み合わせて使用出来ます。
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 43MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
64,980 税込71,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動形
1個
189,980 税込208,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)650 作動方式複動形
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)