1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●10K●ブルー
最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。
質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。
取付けネジはG1/4を採用。
質量(g)100
取付ネジ径G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート
材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色透明
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
仕様●マクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●100K●クリア
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質MAP20g/m2+PE10μ
寸法(mm)120×125
質量(g/枚)0.86
メーカー商品コード004738241
1袋(100枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)1.7
変速比1:2.2/1:2
全幅(mm)156
ベルトA
変速機【従動側】P-86/P-98
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)0.2
寸法P.D.(mm)51
プーリ外径(mm)86
軸穴径(Φmm)10
1個
¥32,136
税込¥35,350
20日以内出荷
備考5枚組
部品名称カバーガラス(MAP252P)5マイヒトクミ
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.8MB)
図解NoSSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.10、SSA-Z500DX-1 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.20、MAP252P-1(防除ヘルメット) 部品_No.10、SSA-Z550 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.20、SSA-G550 オプション(1)部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.10、SSA-S611KP オプション1 (防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ・制風板)部品_No.10、SSA-アルフア605MA オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.10、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.20、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.10、SSA-Z500DX オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.20など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード