MouseComputer取扱い終了
こちらのMouseProデスクトップパソコンは、メモリやCPU、オフィスソフトの有無を柔軟に組み合わせご用意しております。
OSはWindows 11 Proを採用。CPUは第12世代インテル(R) Core(TM)プロセッサーを搭載しており、。
こちらは第11世代インテル(R) Core(TM) プロセッサーと比較し約80%性能が向上(※)しています。
筐体はデスクスペースを有効活用できる横幅99mm。限られたスペースでの利用に最適な省スペース設計です。
省スペースながらも徹底した排熱検証とエアフローの設計を行っており、「高品質」を自信を持って謳うことのできる製品をご提供しています。
(MAXON CINEBENCH Release23の測定結果に基づく。)
付属品マニュアル類、保証書、電源コード電源300W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS(R) BRONZE】対応BIOSパスワード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[突起物含まず]約99×328×290/ [突起物含む]約99×340×293(突起物(取っ手/突起/ゴム足))HDDパスワード非対応ディスプレイ2 (背面 DisplayPort×1 / HDMI×1)保証期間3年間無償センドバック保証・24時間×365日電話サポートOSWindows 11 Proセキュリティ【セキュリティチップ】インテル(R)、 PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)、【セキュリティソフトウェア 】マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )RoHS指令(10物質対応)対応USBポート[USB3.0]4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)、 [USB3.2]1 (背面 Type-C×1)※Type-C端子は画像出力に非対応となります。グリーン購入法適合SSD512GB NVMe SSD ( M.2 PCI Express 接続 )ロック機能【盗難防止用ロック】2 (背面 セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1 / セキュリティワイヤホール×1)キーボード/マウス法人向けオリジナルキーボード(USB有線 / 109日本語キー / 1.8m ケーブル仕様 / ブラック)/オリジナルマウス ( USB有線 / 光学式 / スクロール機能付 3ボタン / ブラック )