60,825件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

ワークシートを挟む、ボードに書き込む、黒板等にマグネットで貼れるます。、グループワークに適したホワイトボードです。
1枚
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器 長さ(mm)4.95 高さ(mm)2.7 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)500
1箱(25個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷



1個
699 税込769
翌々日出荷


表面処理生地(または標準) 材質鉄(または標準) ねじの呼びM5.5 両頭機能片頭
1箱(1本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様キット込み:なし 幅(mm)90 電圧(V)24dc シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧20.4. →28.8 V dc 入力方式アナログ、デジタル インターフェイスイーサネット、 PROFINET ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級 デジタル入力6 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

仕様キット込み:なし 寸法(mm)100×90×75 電圧(V)24dc シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧20.4. →28.8 V dc 入力方式アナログ、デジタル インターフェイスイーサネット、 PROFINET ネットワークタイプEthernet デジタル入力8 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数8 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ピーク平均順方向電流 = 500mA。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.2mm。UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

マグネットバー モノタロウ 動画あり
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様表面磁束密度:510以上 材質PVC+マグネット 吸着力(N/cm2)1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マッサージボールを2つに繋げました。 頸椎エリアと腰椎エリアの筋膜をほぐし柔軟性を高めます。 ボールの間隔を2段階に変えることができます。
仕様●直径:6.5cm●重さ:93g●材質:EVA、ナイロンバー●カラー:グリーン アズワン品番67-3090-88
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷




ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ 動画あり
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)