中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
コマ数1
材質ポロプロピレン
寸法(mm)57×30×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥169
税込¥186
当日出荷
正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
仕切数(個)なし
2018年トラスコ掲載ページ10 0833
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。
NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。
耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。
特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
色オレンジ
規格ANSI S3.19-1974
NRR値30db
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
バイ2幅に適した、アングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×34×36×70
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途先端工具、ビス、ボルトなどの収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×80
外寸法・幅(mm)160
外寸法・高さ(mm)80
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
検温部位わき下・口中
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式実測式
仕様(感温部)サーミスタ
付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)12(電池含む)
測定精度±0.1℃
表示方式3桁+℃
使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池交換可能
使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
電池寿命約5000回(実測:10分)
保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10
防水性JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用
測定方式予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)32.0~42.0
付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)14(電池含)
測定時間予測:60秒、実測:10分
メモリー前回値
使用電池CR1025×1
電池交換可能
電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)25
質量(g)31.6
奥行(mm)67
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)130×60×21
有効内寸法・奥行(mm)60
有効内寸法・高さ(mm)21
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
色クリア
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 用
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性高硬度9H
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1ケース(5袋)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 用
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.8、SD31EA 調圧装置部品_No.10、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.10、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 ベンケース_No.8、MS154EA-K 調圧弁部品_No.8、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.10、CSH-94-2 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、SSA-C421 調圧装置部品_No.10、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.8、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.8、MS310EC-3M 調圧装置部品_No.10、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.10など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 050/060%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定精度±0.1℃
電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7
本体質量(g)14
一般的名称電子体温計
アズワン品番8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
メモリーカード用のクリアケースを収納して管理できるファイル型ケースです。メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納できる為、メモリーカードの種類を選ばず収納できます。1シートあたり最大12個のクリアケースを収納できます。FC-MMC8BKNの追加シートとして、また2穴、3穴、4穴の市販のA4リングファイルにも使用することができます。検索に便利なINDEXラベルを付属しています。
用途メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルシート。2穴・3穴・4穴リング対応。
セット内容ファイルシート×3枚、INDEXラベル
材質PP、PVC
色ブラック
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×297
収納量メモリーカード用クリアケース×12個(1シートあたり)
SDカード12
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大10件の録音メッセージを任意の曜日・時刻にタイマー自動再生。離れて暮らすお母さまに、お孫さまの声で「おくすり飲んでね!」。つい忘れがちな服薬やごみ捨て、戸締まりをご家族の声でおしらせ。聞き逃しを軽減するスヌーズ機能。生活のリズムをつくるメロディチャイム機能。
材質音声装置/ABS樹脂ほか、ぬいぐるみ/ポリエステルほか
電源単3型アルカリ乾電池×4本(別売)
機能メロディチャイム:オルゴール音を定時再生(ON/OFF切替可)
電池寿命約2ヶ月
録音時間最長60秒×最大10件
音量(dB)最大:76
スヌーズ3分間おきに計3回再生
規格P/N120900
部品名称クランクケースフタ
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.74MB)
図解NoMSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.8、MW1052-2 部品_No.10、MW1050-2 部品_No.14、MW1540-2 部品_No.9、MW1051F-2 部品_No.14、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.8、MW650-2 部品_No.14、MW1051-2 部品_No.14
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
規格P/N027930
部品名称オイルシールケース
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.32MB)
図解NoMS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS615 クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.17、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。
本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。
コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。
上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。
AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。
AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。
PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。
携帯型または壁掛け型として使用できます。
特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。
使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
色シルバー
質量(kg)0.34
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
規格P/N129649
部品名称クランクケースフタ
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.03MB)
図解NoMS156 クランクケース,キュウスイベン部品_No.7、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS154 -A 本体部品_No.7A、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MS156EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.7、MS155 クランクケース,キュウスイベン部品_No.7、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.7
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ