カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「mc-150v」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
31,613税込34,774
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
スリムシリンダ DV32X150 コガネイスリムシリンダ DV32X150コガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
(MC150)STAY,AIR C/V 三菱ふそう(MC150)STAY,AIR C/V三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
取付クランプ ナベヤ取付クランプナベヤ
13,980税込15,378
1組(2個)
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
419税込461
1セット(5個)
8日以内出荷
規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMK10-3 本体部品_No.23、SD41EA 動力噴霧機部品_No.28、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.33、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS153 本体部品_No.22、MS330EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS410RCL-2M 動力噴霧機部品_No.28、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.21、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.23、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.28、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 2+Tab-Pin DPAK ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 2+Tab-Pin DPAKON SEMICONDUCTOR
2,498税込2,748
1本(75個)
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 V dcピン数 = 2+Tab動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.22mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
チヨウアツベンボデイ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンボデイBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
図解NoMS330EC-2K 調圧弁部品_No.26、MS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.26、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS330CS-Fクミタテ 調圧装置部品_No.26、MS154EA-K 調圧弁部品_No.25、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンボデイ_No.34、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MRS40H-152 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GS205 動力噴霧機 チョウアツベンなど
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
45,900税込50,490
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)MC モノマーキャスティングナイロン 車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
RIKEN 単動式油圧シリンダー 理研商会RIKEN 単動式油圧シリンダー理研商会
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
用途工事・加工作業用付属品VCカプラ材質ねじミリねじ
給湯器 ボイスリモコン パロマ給湯器 ボイスリモコンパロマ
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
用途対応機種をご確認ください機能ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロックグリーン購入法適合