カテゴリ

  • トラック純正部品(899)
  • 自動車純正部品(241)
  • 制御機器(52)
  • 農業機械(52)
  • バイク部品(31)
  • バイク純正部品(30)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-8-2」の検索結果

関連キーワード
1,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(46件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD  ブラック 200万画素 エレコム

    WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素

    エレコム(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
    画角【撮影】対角76度フレームレート最大30FPS有効画素数約200万画素仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まずインターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル角度調節【スタンド】上下方向
  • アクセサリー付カラビナ 中林製作所

    アクセサリー付カラビナ

    中林製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ストッパーをスライドさせれば、1つずつ外して使える便利なミニツールホルダーです。
    材質本体/アルミニウム、二重リング/鉄、メッキ、カラビナ/アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W30×H110×D8質量(g)50ロック機能なし
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    フレアジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ジョイント WIZ'A

    ジョイント

    WIZ'A
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
  • パネルコネクタ ハイロック

    パネルコネクタ

    ハイロック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • (MC826)チェックバルブ、エアタンク 三菱ふそう

    (MC826)チェックバルブ、エアタンク

    三菱ふそう
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • オートフォーカス対応200万画素Webカメラ エレコム

    オートフォーカス対応200万画素Webカメラ

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
    用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(USB-Aプラグ)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角76度角度調節【スタンド】上下方向
  • コネクタ ハイロック

    コネクタ

    ハイロック
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • (MC820)VALVE,SAFET 三菱ふそう

    (MC820)VALVE,SAFET

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • サーモスタット T HKT

    サーモスタット T

    HKT(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防爆プライヤー(ラウンドノーズ) Ampco

    防爆プライヤー(ラウンドノーズ)

    Ampco
    84,980税込93,478
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番280-6801質量(g)110
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1箱(12本)
    翌日出荷
    なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    79税込87
    1袋(14本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • スタビライザー,リヤー MAZDA(マツダ)

    スタビライザー,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコ

    M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本

    エスコ
    435税込479
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-825頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • (MC828)GOVERNOR AI 三菱ふそう

    (MC828)GOVERNOR AI

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • スープカップ 三信化工

    スープカップ

    三信化工
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質メラミン食器洗浄機
  • マグネットクリップ 光

    マグネットクリップ

    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    角が自由に変えられます 冷蔵庫、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 いろいろなサイズのカードが使用出来ます 台座はヨコにも使える磁石付です 冷蔵庫やオフィスに最適です
    荷重(g)300
  • ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • (MC823)ハウジング,フォワード リヤ アクスル 三菱ふそう

    (MC823)ハウジング,フォワード リヤ アクスル

    三菱ふそう
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
  • (MC824)ギヤ キット,リヤ デフ ファイナル ドライブ 三菱ふそう

    (MC824)ギヤ キット,リヤ デフ ファイナル ドライブ

    三菱ふそう
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    5日以内出荷
  • (MC825)キャリヤ ASSY,フロント デフ 三菱ふそう

    (MC825)キャリヤ ASSY,フロント デフ

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC828)バルブ ASSY,ABS コントロール 三菱ふそう

    (MC828)バルブ ASSY,ABS コントロール

    三菱ふそう
    879,800税込967,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC824)アーム,ナックル,RH 三菱ふそう

    (MC824)アーム,ナックル,RH

    三菱ふそう
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC823)フランジ,ナックル,RH 三菱ふそう

    (MC823)フランジ,ナックル,RH

    三菱ふそう
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC823)フランジ,ナックル,LH 三菱ふそう

    (MC823)フランジ,ナックル,LH

    三菱ふそう
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...