18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)



ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90 先端角(°)90
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格PT3/4XPT1/4 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS653MC-A-60HZ オプション部品_No.2、MS655 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.12、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.53、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.32、SD513 付属品,希望付属品部品_No.34、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.2、MS653DR6T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS613MC-A-50HZ オプション部品_No.12、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.32、MS515MC-50HZ オプション部品_No.12、MS515MC-60HZ オプション部品_No.3など
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M8X55~2008年1月 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 図解NoMSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-3 フレーム部品_No.39、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.34、SD41EA フレーム部品_No.31、MS410EA-K フレーム部品_No.31、MS310EA-K フレーム部品_No.31、MS510DNR-2K フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.55、MS90DC-200 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.12、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MK31EA フレーム部品_No.8、SD31EA フレーム部品_No.8、MS90DC-300 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

関連キーワード