カテゴリ

  • 制御機器(183)
  • メカニカル部品(178)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 電気材料(50)
  • 切削工具(38)
  • オフィス家具(35)
  • 作業工具(29)
  • 医療(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 測定用品(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 日用品(14)
  • 家電(14)
  • 機構部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電動工具(12)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 理美容(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcm」の検索結果

871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
639税込703特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
639税込703特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
保冷剤 スノーパック 三重化学工業保冷剤 スノーパック三重化学工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1ケース(250個)ほか
当日出荷
フィルムは厚手で85ミクロンを使用。強度があるのに価格はリーズナブル。誤食を懸念し内容成分の99%以上が水、増粘剤として食品添加物のCMC(カルボキシメチルセルロース)を使用。生鮮食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。) 非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。百貨店のデパ地下や集中レジ、市場や道の駅でも使用されています。
材質フィルム:ナイロンとポリエチレン 成分:99%以上水・増粘剤としてCMC
保冷剤 スノーパック 三重化学工業保冷剤 スノーパック三重化学工業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(15個)ほか
当日出荷から25日以内出荷
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
ネコソギメガⅢ粒剤 レインボー薬品ネコソギメガⅢ粒剤レインボー薬品
10,980税込12,078
1袋(7kg)
当日出荷
地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈40cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。
用途メガソーラ下などで使え、6か月以上雑草をは生やさない大容量業務用粒状除草剤です。有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24831適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ剤形粒剤
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(23件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
スパウトガン 栗田製作所スパウトガン栗田製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工作機械(CNC・CMC)のクーラントポンプに接続して、切削油で工作機械内を洗浄します。
用途工作機械内の洗浄に。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体オイル・圧縮空気
ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横 シンワ測定ホワイトボードミニ伸縮式MCW 14×17cm横シンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)206本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×176×30RoHS指令(10物質対応)対応
ネコソギメガⅢ粒剤 レインボー薬品ネコソギメガⅢ粒剤レインボー薬品(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1袋(20kg)
3日以内出荷
地面に撒くだけで効果が長期 (約6カ月※) 持続する便利な粒状除草剤です。※20g/平方メートル散布時。気象や土壌条件、使用量、散布時期、雑草の生育状況等により効果に差が生じます。基幹剤であるブロマシルの濃度アップさせました。スギナの特効薬であるMCPPを倍量配合しました。雑草発生前から散布可能で、草丈41cmの草を枯らす力もあります。多年生イネ科雑草にも効果あり、ササ・ススキ・スギナにも長く効きます。
用途メガソーラ下などで使える業務用粒状除草剤です。有効成分ブロマシル 3.0%、MCPP 2.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)24831適合雑草多年生イネ科雑草・ササ・ススキ・スギナ剤形粒剤
ディーセスエルジューダエマルジョン+ ミルボンディーセスエルジューダエマルジョン+ミルボン(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1個(120g)
当日出荷
動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
性別女性
ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横シンワ測定(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂質量(g)162本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30RoHS指令(10物質対応)対応
隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速エレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。 アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×厚さ(mm)【ケーブル】約1.5構造ヨリ線/単線材質(シース)アルミ芯数8芯インターフェースRJ-45固定方法ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)動作環境-30℃~60℃、0%~60%シールド×伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
ソーラーパネル CLEZEED(クレジード)ソーラーパネルCLEZEED(クレジード)
7,490税込8,239
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶ケーブル約50cm、MC4コネクタ付RoHS指令(10物質対応)対応
Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010 日本モレックス(molex)Molex キャビティブランクプラグ キャビティプラグ CMCシリーズ オス 64325-1010日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(25個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CMCオス/メス = オスMolex CMCハイブリッドコネクタ - アクセサリ. CMCハイブリッドコネクタ(代表品番 ; 723-9359 723-9359 を参照)用のアクセサリ ; 723-9381 723-9381 は1.5 mmのキャビティプラグ ; 896-7431 896-7431 は0.635 mmのキャビティプラグ ; 723-9384 723-9384 は32極用のワイヤキャップ ; 774-8156 774-8156 は28極及び48極用のワイヤキャップ長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
オイルガン TRUSCOオイルガンTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄ホース取付口G3/8使用圧力(MPa)0.2付属品ホースジョイント材質ノズル表面処理:ニッケルメッキ適合流体オイル
CMCD-200用部品 ガステックCMCD-200用部品ガステック
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から43日以内出荷
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
スーパーグレード園芸培土W 刀川平和農園スーパーグレード園芸培土W刀川平和農園(2件のレビュー)
689税込758
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」1.「速効性肥料」、「アミノ酸入り肥料」、「りん酸とマグネシウムが豊富な最大1年効果が持続する緩効性肥料」の3種類の肥料を元肥として配合しているのでこのまま使える。2.生育を促進する粒状活力剤と保水力を高める天然セルロース由来の保水剤「CMC」配合。3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、サラサラしていて使いやすい。
用途草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類適合作物草花全般(パンジー、ペチュニア、マリーゴールド、ベゴニア、サルビア、デージー、キンギョソウ、インパチェンス等)、球根(チューリップ、ユリ等)、ハーブ類 、野菜類(キュウリ、トマト、ナス、シシトウ、ハツカダイコン、ピーマン、レタス、小松菜等)、観葉植物類 、多肉植物類主原料赤玉土、鹿沼土、バーミキュライト、パーライト、ピートモス、粒状活力剤(腐植酸)等
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(29件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
キッズハミガキ エスケー石鹸キッズハミガキエスケー石鹸
329税込362
1個(60g)
当日出荷
キッズシリーズこどもはみがき こどもに簡単なワッタッチキャップ採用。合成界面活性剤、パラベン、サッカリン、CMCは使用しておりません。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (P形)ニチフ(26件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCSコンドーテック
41,980税込46,178
1セット(20個)
当日出荷
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH質量(g)710RoHS指令(10物質対応)対応
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用シンワ測定
159税込175
1個
欠品中
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5 エレコムLANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス 付属ケーブル7cm cat5エレコム
989税込1,088
1式
当日出荷
ストレート/クロス変換コネクタキット 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mm
パッケージブリスタ
リラベールCMCヘアマスク ナプラリラベールCMCヘアマスクナプラ
1,998税込2,198
1個(1000g)
8日以内出荷
6種類のオーガニックハーブエキスをはじめ、植物由来の保湿成分を配合したシャンプー&ヘアマスク。 CMC成分を毛髪内部までしっかりと補い、髪にツヤを与えしっとりとした質感へ導きます。 毎日のヘアケアであるシャンプーで髪に栄養を与えながら頭皮のことまで考えたこだわりのアイテム。 ヘアマスクと併用することでよりまとまりのある毛髪に仕上げます。 CMC成分やセラミドを補い、髪にうるおいを与えるトリートメントです。
種類ヘアマスク
リラベールCMCシャンプー ナプラリラベールCMCシャンプーナプラ
1,998税込2,198
1個(1000mL)
7日以内出荷から8日以内出荷
6種類のオーガニックハーブエキスをはじめ、植物由来の保湿成分を配合したシャンプー&ヘアマスク。 CMC成分を毛髪内部までしっかりと補い、髪にツヤを与えしっとりとした質感へ導きます。 毎日のヘアケアであるシャンプーで髪に栄養を与えながら頭皮のことまで考えたこだわりのアイテム。 ヘアマスクと併用することでよりまとまりのある毛髪に仕上げます。 アミノ酸ベースの界面活性剤を使用し、やさしく頭皮の汚れを落とすCMC配合のノンシリコーンシャンプーです。
種類シャンプー
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用シンワ測定
249税込274
1個
当日出荷
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
骨伝導イヤホンマイク テムコジャパン骨伝導イヤホンマイクテムコジャパン
41,980税込46,178
1個
当日出荷
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。 従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。 本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。 骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
ブラックケーブル長(m)約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)本体質量(g)約20コネクタ形状3.5mm4極ミニプラグ接続3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状インナーイヤー型
CFastカード CompactFlash SeeitCFastカード CompactFlashSeeit
6,398税込7,038
1個
欠品中
プラグプレイ対応/前向き/後向き互換。 供給電圧:3.3→5V。 最大10000回の挿入、取り外しサイクルの耐久性。 アクセス時間:最大150ns。 512バイトPCMCIAセクターバッファ及び256バイトPCMCIA属性メモリを内蔵
仕様(スピード等級)100Xタイプ(Nandタイプ)SLCカード(カードフォーマット)CompactFlashRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)1
シリンジポンプ アズワンシリンジポンプアズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷
50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
Lvpro.(レブプロ) 中央有機化学Lvpro.(レブプロ)中央有機化学
699税込769
1本(30g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
毛髪補強成分「ファイバーハンス」配合。自宅でサロンのような手触りと指通りを実感。インバス/アウトバスどちらともにも使える2WAYトリートメント。史上最高の酸性ストレート『LVpro.』誕生。髪に負担の少ないpHに着目し、ダメージの元であるアルカリ剤を排除。さらに『LVpro.』はあの不快なパーマ残臭も大幅に取り除いた、画期的な酸性ストレート剤です。ダメージヘア、ブリーチ毛にも対応可能な革命的なストレート誕生です。髪に優しいpH(等電点)の酸性ストレートダメージ毛はアルカリ性の薬剤を長時間放置することに耐えられません。『LVpro.』は毛髪に優しいpH (等電点) に設定されており髪に余分な負担を与えない酸性ストレート剤です。そのため、従来のアルカリ性剤では難しいとされたダメージレベルの高い髪やブリーチ毛も美しく伸ばすことが可能です。主還元剤に【CTG】採用。臭いを抑え美しく伸ばす酸性ストレート『LVpro.』は損傷毛用新還元剤【CTG】を採用。CTGは等電点下(ph4.5~5.5)に於いても還元力を維持し、加温しても毛髪を傷めにくい画期的な還元剤です。さらに、CTGは不快なパーマ残臭も大幅に抑えることが可能です。「Fiber HanceTM」も配合。贅沢な成分詰めました。毛髪補強効果の高い注目の「ファイバーハンス」をはじめ、「レブリン酸」「ナノ化エルカラクトン」「ナノ化CMC」などの厳選した独自の成分構成が、傷んだ毛髪も補修しながら美しく伸ばします。今までにないツヤと手触りが出せる酸熱トリートメントに比べ幅広い髪質に対応ハイダメージ / ブリーチ毛に対応軟化・膨張しないので過剰反応の心配なし従来のアルカリ性剤に比べ圧倒的にダメージ削減従来のコスメ系薬剤に比べ圧倒的に臭いが少ない
用途ハイダメージ集中ケアセラムLVpro.のホームケアにインバス/アウトバスどちらにも使える2WAYトリートメントヘアカラー・ブリーチ等を繰り返しハイダメージを受けた髪へボリュームダウンしたい方ゴワゴワした髪をしっとりとまとめたい方シリーズLV serum レブセラム
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPTOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)30ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-
保冷剤スノーパックRシリーズ ミエローブ保冷剤スノーパックRシリーズミエローブ
3,890税込4,279
1箱(15個)ほか
3日以内出荷
フィルムは厚手を使用。使い勝手の良い蓄冷剤です。CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。厚さ(mm)85
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
MC200CM TP-LINKMC200CMTP-LINK
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
ディスプレイケーブル モノタロウディスプレイケーブルモノタロウ(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
...