115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:~30 許容押込圧(kPa)100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
1パック(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0~-0.09
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

NSF認証を取得した、安心のデザインモデル 業界トップクラスの浄水能力※ しかもカートリッジ長持ち3ヶ月 "使って安心、飲んで安心"な蛇口直結型浄水器 便利な3段切り替えダイヤル カートリッジには、汚れがひと目でわかるチェックウィンドーを採用
材質ABS樹脂 質量(g)カートリッジ:250(満水時:350) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×58×103 機能ナチュラルシャワー、3段切り換えダイヤル、チェックウィンドー アズワン品番65-0461-76 最小動水圧0.07MPa 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)