適合MD-20
材質NBR
危険物の類別非危険物
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
適合TS-2
適合機種YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20
材質NBR
外径(Φ)17mm2
危険物の類別非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品ノズル
色赤
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
材質(ホース)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
適合EM-126/127/128共用
セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質NBR
質量(g)8
危険物の類別非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
規格シロ(N9)
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.56MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.36MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(1.3MB)
図解NoMD-J60T 本体部品_No.45、MD6010KTS 本体部品_No.46、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.41、MD6010TS 本体部品_No.46、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.41、MK058T-20 本体部品_No.47、AD572TS 本体部品 パッキン_No.38、MD6020TS 本体部品_No.46、MS058T-25 本体部品_No.47、MD571TS 本体部品_No.38、MD3100KT 本体部品_No.55、MS057T 本体部品_No.34、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.40、MD572TS 本体部品_No.38、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 パッキン_No.41、MD571TS-A 本体部品_No.46、MS058T-20 本体部品_No.47、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.41、MD5020LTS 本体部品_No.56、MD3100T 本体部品_No.55、DK-57TS 本体部品 パッキン_No.38、DK-J60T 本体部品 パッキン_No.45、MK057T 本体部品_No.34、AD571TS 本体部品 パッキン_No.38、SD057ST 本体部品 パッキン_No.30、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.40、SD057T 本体部品 パッキン_No.34、MS055T 本体部品_No.11、MD575T本体部品_No.45、DK-57TS-3 本体部品 パッキン_No.38、SD058T-20 本体部品 パッキン_No.47、MD5010T 本体部品_No.56、SP-M055T 本体部品 パッキン_No.11、SD058T-25 本体部品 パッキン_No.47、MD5020T 本体部品_No.56、MS052T 本体部品_No.51、MS057ST 本体部品_No.30、MD5010KT 本体部品_No.56、MK057ST 本体部品_No.30、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.40、MK058T-25 本体部品_No.47
1セット(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoAD571TS ミスト装置(26リットル)部品 パッキン_No.17、MD-J60G ミスト装置部品_No.17、ミストソウチクミタテ ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD6010 センサ部品_No.4、MD571 ミスト装置(26リットル)部品_No.17、AD570 ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD6010KTS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、AD572 センサ,その他部品 パッキン_No.4、MD-J60G センサ,カーペット噴頭部品_No.3、MD5020LTS 本体部品_No.20、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.58、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 パッキン_No.3、MD572S ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD572S 本体部品_No.16、MD572TS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD571TS ミスト装置(26リットル)部品_No.17、MD220 ミスト装置部品 パッキン_No.28、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.3など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)20
質量(kg)4
色緑
材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板
規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理粉体塗装
材質(ねじ部)アルミ合金
板厚(mm)0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)PE
材質(パッキン)ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
規格44X50XT1
関連資料展開図1(1.13MB)
図解NoMD115羽根車部品ゴムマルパッキン_No.14、MD510 羽根車部品_No.33、MD115K羽根車部品ゴムマルパッキン_No.14、MD115L羽根車部品ゴムマルパッキン_No.14、MD15羽根車部品ゴムマルパッキン_No.14、MD220 羽根車部品 ゴムマルパッキン_No.33、MD220K 羽根車部品 ゴムマルパッキン_No.33、MD170L 羽根車部品 ゴムマルパッキン_No.32、FP250 羽根車部品 ゴムマルパッキン_No.20
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FK-10、20A、SK-674、675
材質ゴム
質量(g)25
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連資料展開図1(1.13MB)
図解NoMD15羽根車部品セツゾクパッキン_No.19、MD115L羽根車部品セツゾクパッキン_No.19、FP250 羽根車部品 セツゾクパッキン_No.36、MD170L 羽根車部品 セツゾクパッキン_No.20、MD220 羽根車部品 セツゾクパッキン_No.21、MD220K 羽根車部品 セツゾクパッキン_No.21、MD115K羽根車部品セツゾクパッキン_No.19、MD510 羽根車部品_No.21、MD115羽根車部品セツゾクパッキン_No.19
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
消防法適合品、UN試験確認済
安全で使いやすい
小型エンジンの給油に便利
材質鋼板
色レッド
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
材質ゴム
質量(g)91
危険物の類別非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
規格150X170XT10
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.55MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoMK055 薬剤タンク部品_No.7、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.22、MD15本体部品ヤクザイタンクフタパッキン_No.16、SD035SP 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.5、GKS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MD2300K 本体部品_No.30、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.7、MS035D 薬剤タンク部品_No.5、SD058T-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.7、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.6、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタパッキン_No.6、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.6、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.5など
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
関連キーワード