カテゴリ

  • 建材・エクステリア(26)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(10)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 日用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 2.5」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
179税込197
1枚
3日以内出荷
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 4mmノーブランド
31税込34
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクルHIROSE(ヒロセ電機)
4,898税込5,388
1パック(100個)
9日以内出荷
極数5形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mmノーブランド
42税込46
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
クリップボード MDF製 縦向き モノタロウクリップボード MDF製 縦向きモノタロウ(85件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチールタイプタテ収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mm コテラ商会【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mmコテラ商会(1件のレビュー)
28税込31
1枚
5日以内出荷
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています材質化粧MDF長さ(mm)1~2200幅(mm)1~910厚さ(mm)2.5色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006)公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 9mmノーブランド
65税込72
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
クリップボード MDF製 横向き モノタロウクリップボード MDF製 横向きモノタロウ(50件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチールタイプヨコ収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
レジ袋 半透明 モノタロウレジ袋 半透明モノタロウ(360件のレビュー)
99税込109
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明タイプ表面エンボス付き
パーティクルボード ノーブランドパーティクルボードノーブランド(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
【オーダー】カット販売 MDF材 7mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 7mmノーブランド
66税込73
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)7公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well【オーダー】HWプリントMDF 2.5mmSakura-Well
80税込88
1枚
6日以内出荷
高精細なプリント技術によって、天然木のようなリアルな木目と質感を再現した化粧板です。基材には加工性に優れたMDF(中質繊維板)を採用しており、カットや穴あけなどの作業もスムーズに行えます。表面は均一で仕上がりが美しく、家具や什器の製作においても高い品質を保ちます。また、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆相当)となっているため、室内環境にも安心してご使用いただけます。さらに、エレガントバーチやナチュレオーク、セメント調など、全7色の豊富なカラーバリエーションを揃えており、空間デザインや用途に合わせて自由にお選びいただけます。
用途店舗什器や家具、棚板、内装化粧パネルをはじめ、住宅やオフィス、商業施設の造作材として幅広くご利用いただけます。展示会やイベントブースの壁面装飾、またDIYやリフォーム素材としても最適で、プロの施工から個人の製作まで、幅広いシーンで活躍します。空間の雰囲気を手軽に高めるデザイン性と、扱いやすい加工性を兼ね備えたMDFボードです。幅(mm)50~2200厚さ(mm)2.5奥行(mm)50~1200RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)99再生材使用使用サービス分類オーダー・加工
木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 2.5×300×300ゼニヤ
6,998税込7,698
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1230長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)2.5
SMD用フラックス サンハヤトSMD用フラックスサンハヤト(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
【オーダー】MDF材 穴なし ノーブランド【オーダー】MDF材 穴なしノーブランド
1,203税込1,323
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MDF材 1穴 ノーブランド【オーダー】MDF材 1穴ノーブランド
1,356税込1,492
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数1寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)100~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 6穴 ノーブランド【オーダー】MDF材 6穴ノーブランド
2,081税込2,289
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数6寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)160~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 4穴 ノーブランド【オーダー】MDF材 4穴ノーブランド
1,790税込1,969
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数4寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 2穴 ノーブランド【オーダー】MDF材 2穴ノーブランド
1,501税込1,651
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5~24穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
配管部品 菱形組込フランジ ニクニ配管部品 菱形組込フランジニクニ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
菱形組みフランジ DF型ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!
セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット材質SCS13・SUS304/FKM
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
超硬エンドミル FMDF ケナメタル超硬エンドミル FMDFケナメタル
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)