厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。
厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。
長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。
工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
極数5
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)12.70
定格電流(A)3
寸法B(mm)10.16
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1パック(100個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプタテ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています
材質化粧MDF
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~910
厚さ(mm)2.5
色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006)
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板
材質(ボード)MDF、(金具)スチール
タイプヨコ
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質MDF材
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
容量(mL)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5g
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数6
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)160~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質MDF材
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
美しい緩やかなカーブがお部屋を優しい印象にする 丸形ウォールミラー
フレームには環境にやさしいMDFを使用。
木目模様がなく日常に取り入れやすい、すっきりした見栄え。
1cm幅のフレームとミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
チェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
<設置方法>
裏面にある金具にフックで設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
※紐は付属しておりません
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
届いてすぐに使える完成品
日本製
用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品
材質MDF・ミラー(3mm厚)
幅(mm)470
質量(kg)2.5
高さ(mm)470
奥行(mm)15
塗装ウレタン塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
菱形組みフランジ DF型。ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!
セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット
材質SCS13・SUS304/FKM
長さ(mm)1820
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)14
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工
材質超硬
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質超硬
表面処理PVDコーティング
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
コンタクト形状メス
結線方法圧着
仕様リール状バラ端子
種別リール状バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
1パック(100個)
¥519
税込¥571
32日以内出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
U30(JISA5905:繊維ボード)相当品です。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
グレードRS 30 REG(U) (JISA5905:繊維版)相当
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800
質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
パイプ外径(Φmm)42
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ