1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具
適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大許容電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ピッチ(mm)2.5
材質(インシュレータ)Polyester
色(インシュレータ)自然色
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥559
税込¥615
当日出荷
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
関連キーワード