8,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズ
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
9日以内出荷

エムディーエスHP Elite x2 MDSシリーズ
HP Elite x2 G4用 液晶保護フィルム 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Elite x2 G4●機能:映り込み防止(マット)、ブルーライトカット●コード番号:M8D002H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-71
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

マイワシパターン絶対攻略用ミノー。潜行深度を確保するために、リップ形状は水流を掴みやすいスプーン型へ。ボディ寸法は、丸みを付け体積を増やし波動を強めました。また、移動ウェイト個数をタングステン4個(6~7mm)からタングステン2個(8mm)へ変更することにより、ベイトをリアルに演出するタイトなウォブロールアクションとしました。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MOTOROLA moto e32s対応 液晶保護フィルム マット。
仕様●コード番号:M8D00GF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7740-84
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)MDSハンドスコップ(1L)
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
材質ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度(℃)100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×110×100 容量(L)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟で持ちやすいスクレーパー。 生地の加工や分割、容器の内壁に付いた食材の除去に最適です。
材質ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度(℃)100 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)167×93×2
1個
639 税込703
当日出荷

まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。
材質ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度(℃)100 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×210×2.7~5.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


シャープ AQUOS sense3 SH-02M対応 ガラスフィルム。
仕様●コード番号:M8D00D6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7739-79
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷


先端が点でなく面で合わさり微細な組織、縫合糸を確実に保持。ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついてるので適度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作ができます。
全長(mm)180 サイズ【縫合糸保持許容サイズ】6-0~8-0mm 先端形状 アズワン品番65-2105-45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636D023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷

まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。
材質ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度(℃)100 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×210×2.7~5.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラ DIGNO WX KC-S303対応 液晶保護フィルム マット。
仕様●コード番号:M8D00GB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7740-80
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


京セラ DIGNO WX KC-S303対応 TPUケース クリア。
仕様●コード番号:M8D00F8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7740-45
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1本ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能 = 3/2。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MDS。取り付け方法 = 自立式。ソレノイド電圧 = 24V dc。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 3/2。最大流量率 = 450L/min。ソレノイドの消費電力 = 1W。最低使用圧力 = 2バール。危険区域認証 = ATEX℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 3/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/8 インチ MDS シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのエアフローを管理するために使用します。3/2 構成でセットアップされています。つまり、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途で一般的に使用されます。 自立式バルブは、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。通電していない場合、スプリングがバルブを始動機能に戻します。このバルブは、標準の G 1/8 インチねじに取り付けられます。 本質安全バルブとして、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。450 リットル / 分の流量に対応し、 2 → 10 bar の圧力でも動作します。この種類のソレノイド - スプリングバルブは一般に、食品及び飲料、化学、水セクタなどの産業で空圧シリンダ又は空圧アクチュエータを制御するために使用されます。特長と利点.エアソレノイドバルブ .パイロット制御バルブ . G 1/8 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .自立型 .ソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .最大流量は 450 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度 -10 . C .最大動作圧力は 10 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .危険区域 / 爆発物での使用に適した、本質的に安全で ATEX 認定を受けている 雰囲気 .メーカーシリーズは MDS です .静電制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合しています BS EN61340-5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)MDSハンドスコップ(0.5L)
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
材質ポリプロピレン、酸化鉄 耐熱温度(℃)100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×95×80 容量(L)0.5
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
329 税込362
欠品中

トーエイライトマイク形拡声器 MDS-100
スピーカー内蔵のマイク形拡声器
仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m) 材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄 質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g 寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5) 電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1箱(400個)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MDS。取り付け方法 = 自立式。ソレノイド電圧 = 24V dc。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 450L/min。ソレノイドの消費電力 = 1W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7A SMC CADデータあり
ストローク(mm)200 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート モータオプション(B) ロック付
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS7B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
9日以内出荷

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート ガイドオプション(-) なし モータオプション(-) なし
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転操作性のよい円柱ハンドル。ラチェットを閉じたときのハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。
仕様【指定縫合糸】6-0~8-0mm、【指定縫合針】Φ0.14~Φ0.33mm 全長(mm)180 先端寸法(mm)0.8 アズワン品番65-2105-44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000630D018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷

LEYHG32MDS7C-50BF-RAC21 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS7C SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(A) 10 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 ガイドオプション(F) グリース保持機構付 モータオプション(B) ロック付
1個
319,800 税込351,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート ガイドオプション(-) なし
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MDS3B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート ガイドオプション(-) なし
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS6B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MDS2B SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS6A SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(C1) LECSC1 (100V~120V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 ガイドオプション(-) なし
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MDS2A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W ドライバ種類(-) ドライバなし 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2 ガイドオプション(-) なし モータオプション(-) なし
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード