35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内用 HCSタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,440 税込20,284
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
5,780 税込6,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用 HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AQ-C型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,600 税込24,860
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
9,550 税込10,505
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 4芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,300 税込48,730
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 HCSタイプ光ファイバケーブル
コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
18,200 税込20,020
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ コネクタF08/F06コネクタ 耐久性(着脱)700回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値) メス形状F08/F06コネクタ 変換タイプメスーメス
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
用途屋内外用 材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン) ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mm、固定時: - 芯数2 コネクタ両端F08 許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94 仕上外径(mm)約9.4 使用場所屋内外用 RoHS指令(10物質対応)対応 許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: - 伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm) コネクタ1F08コネクタ コネクタ2F08コネクタ
1本
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JMACS(日本電線工業)MELSECNET用通信ケーブル
エコ商品
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m)100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz) 静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
1本
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06F06 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
20,300 税込22,330
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,850 税込26,235
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06SC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
18,670 税込20,537
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MELSECNET対応光ケーブル F08F08 4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,330 税込24,563
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 6芯 屋外用(補強) HCSタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。 コード種類(光コード)HCSタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
66,100 税込72,710
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
17,040 税込18,744
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル FCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
9,130 税込10,043
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
17,660 税込19,426
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル SCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2FCコネクタ
1本
9,000 税込9,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル SCSC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
8,870 税込9,757
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
17,350 税込19,085
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06FC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
9,680 税込10,648
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06FC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06F06 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
10,230 税込11,253
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
16,340 税込17,974
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F06-コネクタなし 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
8,580 税込9,438
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,310 税込14,641
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,580 税込42,438
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷


ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
仕様グランドプレート付 材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲) 適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む) 適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)