「meyer マイヤー 圧力 鍋」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイヤージャパン電子レンジ圧力鍋2.3L
火を使わないから安全・安心!電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。従来の圧力鍋よりはるかに軽量・コンパクトで、使い方もお手入れも簡単です。。電子レンジ調理のマイクロ波 (電磁波) を食品に当てて、内側から温めるという特徴を活かし、さらに外側から圧をかけることで、素早い調理が可能に。。時間がない時や忙しいママにもぴったりです。。コンロを塞がないので副菜づくりにも活躍。料理が苦手な人にもおすすめです。
仕様電子レンジ使用可 材質ポリプロピレン、シリコン イタリアンレッド 質量(g)650 容量(L)2.3 寸法(cm)26×22×13.2
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン 作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

手軽に使える電子レンジ専用、プラスチック製の調理鍋です。 材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。 圧力調理で加熱時間が短縮! お手入れ簡単なプラスチック製。 火を使わないので、どなたでも安心安全にお使いいただけます。 秋田美佐子先生監修の定番ご飯とおかずの30種類のレシピ付き♪
材質フタ・本体・圧力ノズル・圧力調整止具・目隠しフタ:ポリプロピレン、パッキン吸い付き解除パーツ:ポリアセタール、安全弁・安全目視フロート・圧力調整おもりカバー・パッキン吸い付き解除パーツ押し出し・パッキン:シリコーンゴム、安全弁ボール:テフロン樹脂、圧力調整おもり:鉄、ワッシャ・ネジ:ステンレス鋼 容量(L)2.3(満水時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×212×137
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ製で超軽量。 時間短縮で経済的。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂 表面処理本体・ふた:アルマイト 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150 底面の厚さ(mm)3.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)レンジでかんたんエコ調理鍋
レンジでチンして後はじっくり保温調理!とっても簡単なお鍋です。内鍋に材料を入れて、電子レンジで加熱します。保温調理は、内鍋をガスや電気で加熱し続ける事なく高温に保つことで食材に火が通ったり、味がしみこんでいったりします。
材質ポリプロピレン、発泡スチロール、ABS樹脂 質量(g)845 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×245×161 使用の目安500Wの場合、シチュー2人前なら約12分加熱してから、約60分の保温調理でできあがり! 耐熱温度(℃)-20~120 TKG品番7-0230-0101 TKG品番(2017)6-0224-0101
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。 安全:多くの安全装置を装備。 省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4 三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途業務用サイズ。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジ専用の軽くて便利なプラスチック製鍋。 火を使わないから安心です。 レシピ付。
材質ポリプロピレン 容量1.3L 質量(g)263 サイズ(cm)18 底面の厚さ(mm)1.3L
1個
879 税込967
当日出荷

hokua(北陸アルミニウム)業務用 圧力鍋テコ式
120℃の高温で素早くたくさんの量を一度につくれる大容量の圧力鍋です。
仕様アルマイト加工、安全フィルター付き 板厚(mm)7
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ 圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。 圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%) 付属品中かご、レシピブック(39種) 適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH) 厚さ(mm)底:4.9 内径(Φmm)220
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーシェフプロ業務用両手圧力鍋
機能美あふれるオールステンレス製で、清潔、強固。まさにプロ仕様の圧力鍋です。
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすいコンパクトサイズ。 スピード調理で節約。時間のかかる煮物も圧力調理で柔らか。 簡単操作。安全バルブ付。レシピブック付。オール熱源対応。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 底面の厚さ(mm)1.2
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用圧力鍋プロが愛用する高品位で本格派の圧力鍋です。伝統の信頼性と豊富なサイズ展開でお応えします。素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する"大容量"の圧力鍋です。50L・40L共に安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム 外径(Φmm)522(取手含)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル ホワイト 質量(g)10600 周波数(Hz)50/60 容量(L)17 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255 発振周波数2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー10秒~15分 皿径(Φmm)約25.5 年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

hokua(北陸アルミニウム)ホクア 業務用アルミ圧力鍋
素早く、やわらかく、おいしく120℃の高温で調理する”大容量”の圧力鍋です。安全フィルターを装着しています。
材質アルミニウム 外径(Φmm)413
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)リブロン 圧力鍋
リブロン圧力鍋は、通常気圧(大気圧)より1気圧高い圧力と120℃の高温(普通の鍋では98℃前後)で調理する器具です。圧力調整オモリで、ノズルから出る、高温、高圧の蒸気を一定の圧力に保ち、スムーズに排出するのが圧力調整装置です。 熱伝導に優れたアルミキャスト製。 常に安全を感知する安全装置。 万一の時でも安心の強制排出機構。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)