カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mf 1340」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(269件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • リブエースベルト 4PK バンドー化学

    リブエースベルト 4PK

    バンドー化学(422件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数4ベルト形PK
  • 部品 フロアタッカ N3804MF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 フロアタッカ N3804MF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LB形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110 日東工器

    コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • ミナモ 飯碗 マルケイ(国際化工)

    ミナモ 飯碗

    マルケイ(国際化工)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質MF食器の種類和食器
  • ラチェットスプリング Collins Mfg. Corp.

    ラチェットスプリング

    Collins Mfg. Corp.
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • Galaxy S24 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXT

    Galaxy S24 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)3(本体)/22(パッケージ込)サイズ(inch)約6.8対応機種Galaxy S24 Ultra SC-52E/SCG26/SM-S928特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
  • Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXT

    Galaxy S24 SC-51E レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%

    LEPLUS NEXT
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.2対応機種Galaxy S24 SC-51E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
  • Galaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95% LEPLUS NEXT

    Galaxy A55 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 超透明 高透過約95%

    LEPLUS NEXT
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム。超硬度10H表面強化ガラス。アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%。アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
    材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)サイズ(inch)約6.5対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性レンズ一体型/超透明/高透過約95%
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6703) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6703)

    X.A.M
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4704) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4704)

    X.A.M
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷