2,898件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。
用途釣り、針
1枚(10本)
319 税込351
8日以内出荷

「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です
付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本 寸法(mm)260×195×5 質量(g)約10 アズワン品番65-2331-69 材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
1セット
959 税込1,055
6日以内出荷

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様チェーン長さ調整機能付 材質特殊合金鋼 寸法a(mm)60
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,900 税込10,890
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷


無漂白、水・油に強く、電子レンジで使用できます。日本有機資源協会認証【バイオマス90】無漂白。水・油に強い。電子レンジでご使用頂けます。
材質麦、バカス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7枚)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なマグネットゴムシートです。
材質塩化ビニール(磁力鉄粉混入) 使用温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




イノチオプラントケア駿馬うずしお配合(R) 7-4-4Mg1
良質なかつお主体の魚粕を25%使用した配合肥料です。原料にこだわり、それぞれの特徴を生かしてL型に仕上げました。葉菜類・茶樹に適した肥料です。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粉~片状
1袋(20kg)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
1個
474 税込521
当日出荷

ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。 トラスコ品番554-9323 材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン 黒褐色 容量(mL)340 使用温度範囲(℃)800以上 容量(g)300 ちょう度なし 容器 危険物の類別非危険物
1缶
4,398 税込4,838
当日出荷

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性超強力 長さ(mm)220 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石 幅(mm)20 厚さ(mm)8
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
31,980 税込35,178
21日以内出荷

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~) CKD CADデータあり
1個
38,200 税込42,020
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。 寸法(mm)45×92×12 質量(g)本体:16、総収容:116 収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,199 税込40,919
16日以内出荷

不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅 適合穴径(Φmm)24~40 はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)40 全長(mm)180 吸着面寸法(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フォーマット形式タブレスチューブ アズワン品番67-7352-70 充填量30mg/1mL(充填剤量/体積) 固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
1パック(100個)
55,980 税込61,578
21日以内出荷

マジックテープ式なので締付具合の調整ができます。タテ・ヨコ2方向に伸縮性にすぐれた特殊素材を使用。就寝時、遠赤効果で肩の冷えを防ぎます。フィット感良く、ズレにくい。重たい物をかつぐ時のための着脱自在の肩パット付。
材質ポリエステル/綿/ナイロン 適合部位肩用 RoHS指令(10物質対応)対応 性別兼用
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)1 種類固相関係 アズワン品番67-7352-54 充填量30mg 固定相X-C, Strong Cation Mixed Mode
1箱(1000個)
539,800 税込593,780
21日以内出荷

洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン ホワイト アズワン品番64-5157-96
1個
199 税込219
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

自動二輪車や自転車などチェーンまわりのサビや汚れをゴシゴシ擦って落とせる便利なコの字とロングタイプの2WAYブラシ。
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します! 割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。 磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TUFREQのガードフィルム、MG01です。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。こちらの商品は寸法70mm×90mmです。90mm×180mmのMG02もございます。
長さ(mm)90 幅(mm)70
1セット(4枚)
849 税込934
5日以内出荷

ジャパックスPEガウン(袖口ゴム)
ポリエチレン製の袖付エプロンです。 袖口ゴム付、腰ヒモを背面で結ぶタイプです。 背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。
材質ポリエチレン(エンボス加工) ブルー サイズフリー タイプ袖口ゴム入 全長×幅W(mm)1100×1050
1組(25枚)
3,598 税込3,958
翌日出荷

保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
1個ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォーマット形式チューブ 対象分析対象物:弱酸性化合物 アズワン品番67-7348-67 充填量100mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤シリカベース 固定相サックス
1パック(500個)
139,800 税込153,780
21日以内出荷

日動工業マグピタ
質量(g)68 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×51(M6) 連続耐荷重(kg)天井付け:6(必ず中心に取付ける)壁付け:80kgmm※最大:4
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。 耐蝕性・耐酸化性に優れています。
1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる! ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。 色タイプは表面に色フィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。 現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)0.8×100×300 吸着力71g/平方センチメートル
1枚
659 税込725
当日出荷