カテゴリ

  • 食品・飲料(23)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「mg-90」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業

    グリップ付PX両口用ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップ付き
    種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
    材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • 映像機器用スタジオアームHold it ノガ

    映像機器用スタジオアームHold it

    ノガ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
  • シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
    湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
  • 粘着剤付ゴムマグネット つくし工房

    粘着剤付ゴムマグネット

    つくし工房
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    標識板の裏等にカットしてご使用ください。
    材質粘着剤付ゴムマグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8質量(g)820長さ(m)5
  • サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット

    サーボモータ1軸拡張パーツセット

    ワンダーキット
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
    用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ

    Holdit 映像機器用スタジオアーム

    ノガ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム
  • オープン書庫・ラック用落下防止ベルト イーガード マグネットタイプ ティーエフサービス

    オープン書庫・ラック用落下防止ベルト イーガード マグネットタイプ

    ティーエフサービス
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スライド式金具を採用し、片手で簡単に取付・取外しが出来ます。収容品を取り出す際は、マグネット部分を棚に仮固定することで簡単に出し入れ可能です。
  • 映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ Wiha(ビーハ/ノガ)

    映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
  • サーモスタット ホンダ

    サーモスタット

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
  • カッタ 京セラ

    カッタ

    京セラ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現_x000D_。インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現_x000D_。独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出
  • MGブラケットL80・90 キット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットL80・90 キット

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケット80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットSS(M3)×1、TバットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)105表面処理ダークブラウン塗装
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁) ネグロス電工

    PS060FL-0223(床)・PS060WL-0274(壁)

    ネグロス電工
    57,980税込63,778
    1個
    16日以内出荷
    開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
  • MGブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス)

    MGブラケットL80・90-S キット

    SUS(エスユーエス)
    1,067税込1,174
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)111表面処理ダークブラウン塗装
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ウォーターメイト30P 名糖産業

    ウォーターメイト30P

    名糖産業(3件のレビュー)
    1,198税込1,294
    1箱(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
    からだにやさしい水分補給飲料。 カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。持ち運びに便利なスティックタイプ。
    商品タイプ粉末タイプ
  • アクエリアス ザ・ゼロ コカ・コーラ

    アクエリアス ザ・ゼロ

    コカ・コーラ
    3,500税込3,780
    1ケース(500mL×24本)
    翌日出荷
    糖類とカロリーのWゼロで、水より優れた水分補給。斬新でゼロらしい、新しいパッケージデザイン、液色、ネーミング。アクエリアスらしい、爽やかな後味
    内容量(mL)500容器ペットボトル本数24原材料食塩(国内製造)/酸味料、香料、アラニン、グリシン、メタリン酸Na、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、青色1号アレルギーなし栄養成分100ml当たり(エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g(糖類 0g)、食塩相当量0.1g、カリウム9.7mg、マグネシウム1.3mg、アラニン90mg、グリシン75mg)
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 部品 MG25-9CF OリングS7HS90 ベッセル

    部品 MG25-9CF OリングS7HS90

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-1559
  • アクエリアス NEWATER 500ml PET コカ・コーラ

    アクエリアス NEWATER 500ml PET

    コカ・コーラ
    3,698税込3,994
    1箱(500mL×24本)
    翌日出荷
    容量(mL)500シリーズアクエリアス容器ペットボトル原材料食塩(国内製造)/酸味料、香料、アラニン、グリシン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーなし入数24栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.1g/たんぱく質0g/マグネシウム1.2mg/カリウム8mg/アラニン90mg/炭水化物0g(糖質0g(糖類0g)、食物繊維0g)/グリシン75mg
  • 伊右衛門 特茶(特保) サントリー

    伊右衛門 特茶(特保)

    サントリー(7件のレビュー)
    4,298税込4,642
    1ケース(500mL×24本)
    5日以内出荷
    「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。 たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。 香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。 京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
    成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg容量(mL)500シリーズ伊右衛門容器ペットボトル原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC入数(本)24
  • チップ 超硬 京セラ

    チップ 超硬

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
  • サーボモータチェッカ2 共立電子産業

    サーボモータチェッカ2

    共立電子産業
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    サーボモーターの動作チェック用基板の組立キット。MG90Sなどの模型用サーボモーターを最大2個同時に動作チェックできます。電源まわりの回路を改良することで、従来品と比べてより安定な動作を実現しています。
    電源電圧DC5V基板寸法(mm)約47×33
  • カロリーメイト ブロック 大塚製薬

    カロリーメイト ブロック

    大塚製薬(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1箱(4本×10個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
  • ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g コカ・コーラ

    ミニッツメイド クー オレンジ 缶 160g

    コカ・コーラ(1件のレビュー)
    2,498税込2,698
    1箱(160g×30本)
    翌日出荷
    子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。
    シリーズミニッツメイド容量(g)160容器原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6アレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5~90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1~0.3mg、パントテン酸0.36~2.5mg
  • ディアナチュラスタイル コエンザイムQ10 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル コエンザイムQ10

    アサヒフードアンドヘルスケア
    899税込971
    1個(20粒)
    5日以内出荷
    CoQ10・90mgを簡単補給。 活力と美容に重要なCoQ10に1日分(栄養素等表示基準値より算出)のビタミンEを配合。
    栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.26kcal、たんぱく質:0.12g、脂質:0.3g、炭水化物:0.02g、ナトリウム0.55mg配合成分(1日1粒あたり)ビタミンE:8mg、コエンザイムQ10:90mg一日あたりの目安量1粒
  • リフレクトクァント紙 Merck(メルクミリポア)

    リフレクトクァント紙

    Merck(メルクミリポア)
    9,798税込10,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から21日以内出荷
    RQフレックス で濃度を読取る専用試験紙です。 RQフレックス と併用することで、試料溶液中の各成分の濃度を簡単かつ迅速に測定することができます。
  • モリギン 角柱座金 ACE(エース)

    モリギン 角柱座金

    ACE(エース)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途90角の角材を固定するのに便利な金具です材質穴径(Φmm)4.8規格90角用寸法A(mm)89寸法D(mm)90寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
  • TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機

    ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 特大座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別特大座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • チップ GMG 京セラ

    チップ GMG

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷