チップ 超硬

チップ 超硬 - 京セラチップ 超硬 - 京セラチップ 超硬 - 京セラチップ 超硬 - 京セラチップ 超硬 - 京セラ

高能率 スロットミル MG90Bインサート。
6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。

材質
GW25
被削材
N(アルミ合金)
勝手
なし /記号[N]
コーティング
ノンコート
頂角(°)
EPSR/135
ブレーカ記号
GM
内容量
1セット(10個)
全18種類を絞り込む
厚さS(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
角度(°)
ピン径(Φmm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04706471HBLW064508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.003ポジ角 AN/5D1/3.45インサート/4.5
¥27,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706577HBLW095504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.009ポジ角 AN/5D1/4.55インサート/5.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706602HNLW053508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.003ポジ角 AN/0D1/2.8インサート/3.5
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706620HNLW053004-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.002ポジ角 AN/0D1/2.8インサート/3
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706769HBLW065508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.004ポジ角 AN/5D1/3.45インサート/5.5
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706830HNLW051804-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.001ポジ角 AN/0D1/2.8インサート/1.8
¥23,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04706927HNLW083004-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.005ポジ角 AN/0D1/3.5インサート/3
¥27,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707076HNLW071804-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.002ポジ角 AN/0D1/3.22インサート/1.8
¥25,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707119HNLW083504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.006ポジ角 AN/0D1/3.5インサート/3.5
¥27,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707302HNLW083508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.006ポジ角 AN/0D1/3.5インサート/3.5
¥27,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707390HBLW095508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.009ポジ角 AN/5D1/4.55インサート/5.5
¥32,400
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707451HNLW053504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.003ポジ角 AN/0D1/2.8インサート/3.5
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707557HBLW094508-GM GW25コーナR RE/0.8WT/0.007ポジ角 AN/5D1/4.55インサート/4.5
¥29,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707600HBLW064504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.003ポジ角 AN/5D1/3.45インサート/4.5
¥27,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707652HBLW065504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.004ポジ角 AN/5D1/3.45インサート/5.5
¥28,400
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707697HNLW052504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.002ポジ角 AN/0D1/2.8インサート/2.5
¥23,000
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707801HBLW094504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.007ポジ角 AN/5D1/4.55インサート/4.5
¥29,700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04707889HNLW072504-GM GW25コーナR RE/0.4WT/0.004ポジ角 AN/0D1/3.22インサート/2.5
¥25,600
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする