225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム 商品タイプスタンダード
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ABS ジャパン液体用吸着マット
エコ商品
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8 仕様タップ穴付 材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面)SUS316L 使用環境温度上限(℃)80 表面最大磁束密度mT(G)300(3000) 表面仕上げ#400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質鉄・PVC 質量(g)70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62 表面処理メッキ加工
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
1箱(100枚)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンディライトMG-145R用充電地です。
トラスコ品番224-9298 電圧(V)3.7V
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

石井超硬工具製作所タフヌリ君450mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状先丸 寸法(mm)450
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。
商品タイプ両面 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0 材質PVC、ゴム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 軽荷重用。 ナイロン線のため電気を通さない。 ケーブルの被覆が傷みにくい。
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャパックス尼崎市指定袋
エコ商品
尼崎市の指定ゴミ袋
対象地域尼崎市 持ち手なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚×60冊)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー 厚さ(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
619 税込681
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

マグネットプラン丸型コバルト磁石
エコ商品
耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!
用途効果的な防犯対策に! セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ 寸法(mm)195×215×100 質量(g)520 電圧(V)3.7/1800mAh 保護等級IP65 充電時間(時間)(薄曇り)6~8 耐用年数(年)3~4 人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン(事務用品)マグタッチシート 接着剤付
エコ商品
会議用資料やポスターなどを、磁石でピタッと掲示。
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.2 仕様シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
489 税込538
翌々日出荷

1本
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。 材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ 直径(mm)25 表面磁束密度(T)0.3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4.5 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など 黄/黒 長さ(m)0.5
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)4.5 アズワン品番64-7876-17
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

ICOM(アイコム)マグネットマイクオプション
エコ商品
IC-MS4880用アンテナです。
用途IC-MS4880用 トラスコ品番208-3945 適合機種IC-MS4880 幅(mm)80 品名マグネット基台付アンテナ 奥行(mm)800 アンテナサイズ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

富士コンプレッサーウォータセパレータ
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.1 エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年 ドレン弁フロート式ドレントラップ 最高使用圧力1.6MPa
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG4~) CKD CADデータあり
1個
49,500 税込54,450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)