カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(56)
  • 食品・飲料(29)
  • 測定用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg1000」の検索結果

関連キーワード
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG-1000SP用 指標 マイゾックス

    MG-1000SP用 指標

    マイゾックス
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    MG-1000SP2用指標
    マイゾックスコード218447
  • 塩素イオン標準液 1000mg/L KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン標準液 1000mg/L

    KRK(笠原理化工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • マグナロック IFコントローラー MG-IF1000 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック IFコントローラー MG-IF1000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
    材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)800使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 原子吸光測定用試薬(SAJ) マグネシウム標準液(Mg 1000) シグマアルドリッチ

    原子吸光測定用試薬(SAJ) マグネシウム標準液(Mg 1000)

    シグマアルドリッチ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    スリング形状シングルタイプ
  • マリンモニター マリンテック

    マリンモニター

    マリンテック
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    6日以内出荷
    防水性をさらに強化!!高輝度1000cdマリンモニター。最新のLEDバックライト方式コントラスト比が高く、視野角の広いVA方式! オプティカルボンディング標準仕様。屋外でも日中鮮やかに画面表示。本体は、大時化など過酷な状況下に耐えるアルミダイキャスト製。ステンレス架台付き。画面全体を輝度を0~100%までボタンで調整可能。船舶での使用を前提としたノイズ対策品。航海機器メーカー製ブラックボックス(BB)の外部モニターとして最適です。外部出力端子付のレーダー・GPSプロッター・魚探と接続できます 。
    仕様取付部:角度調整式ブラケットセット内容モニター本体、電源ケーブル、VGAケーブル3m、ヒューズ、固定用ビス、取扱説明書質量(kg)3.6材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)17入力電圧(V)DC12~28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×271×118表示部158.4×211.2mmコントラスト比1200=1画素ピッチ0.264(H)×0.264(V)表示色262万色解像度800×600(SVGA) 640×480(VGA)画面サイズ10.4インチ信号入力アナログRGB×1 デジタルDVI×1 HDMI×1バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50最大輝度(cd/m2)1000
  • 光波用ミニプリズム マイゾックス

    光波用ミニプリズム

    マイゾックス
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
    気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
  • 重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000) ノガ

    重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)

    ノガ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    セット内容MG61003+DG1000質量(kg)2.1アーム長さ(mm)下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット保持力:800(N)
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • アクエリアス ビタミン コカ・コーラ

    アクエリアス ビタミン

    コカ・コーラ
    ¥2,298~税込¥2,482~
    1ケース(2000mL×6本)ほか
    翌々日出荷
    ビタミンと潤う水分補給。カロリーひかえめ、爽やかでおいしいレモンの味わい。
    種類清涼飲料水シリーズアクエリアス容器ペットボトル原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチンアレルギーなし栄養成分(500mL当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、食塩相当量:0.5g、カリウム:40mg、カルシウム:4mg、マグネシウム:6mg、ビオチン:50μg、ナイアシン:13mg、V.C:1000mg、クエン酸:1000mg商品タイプ液体タイプ
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
  • チオビタ・ドリンク 大鵬薬品工業

    チオビタ・ドリンク

    大鵬薬品工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100mL×10本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    有効成分タウリン 1000mg配合。 カルニチン塩化物を配合。 体力消耗時に減少するビタミンB1など、ビタミンB群の補給に。
    容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズチオビタ効能滋養強壮・虚弱体質・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給栄養成分タウリン、イノシトール、ニコチン酸アミド、ビタミンB1硝酸塩、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、カルニチン塩化物、無水カフェイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    Brocade E1MG-TX互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • C1000Vレモンコラーゲン 140gx6 ハウス食品

    C1000Vレモンコラーゲン 140gx6

    ハウス食品
    ¥999税込¥1,079
    1ケース(140mL×6個)
    3日以内出荷
    レモン50個分(果汁換算)のビタミンC1000mgにコラーゲン1000mg、ヒアルロン酸10mgを配合したレモン味の炭酸飲料なので、美容が気になる時、乾燥が気になる時の水分補給に手軽においしく飲むことで美容をサポートします。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • 簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)

    SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(48回分)
    当日出荷から5日以内出荷
    工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
    用途・水質検査・排水検査・浄水管理・アクアリウム
  • リポビタンD 大正製薬

    リポビタンD

    大正製薬(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1ケース(100mL×50本)
    4日以内出荷
    タウリン1000mgとイノシトール、ビタミンB群などを配合したドリンク剤です。 肉体疲労、病中病後の栄養補給や滋養強壮、虚弱体質などに優れた効果を発揮します。 主成分のタウリンは「含流アミノ酸」という栄養成分の一種で、体の各組織・骨格・臓器に存在しています。生命活動に欠かせないエネルギー生産や各種代謝に関与しています。
    成分100mL中タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mgビタミンB1硝酸塩 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mgビタミンB6 5mg、無水カフェイン 50mg添加物(白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン)容量(mL)100シリーズリボビタン用法成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。効能・肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • 簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素 SIBATA(柴田科学)

    簡易水質検査キットシンプルパック残留塩素

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    5~1000mg/Lと、11段階での比色が可能です。
    用途食品工場や医療介護施設などで使用される次亜塩素酸ナトリウム溶液等の塩素濃度管理などに使用できます。TGK品番1-0638-0801測定範囲5~1000mg/L11段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×31×9呈色淡黄~黄土色~茶~濃茶
  • 天然植物活力液 HB-101 フローラ

    天然植物活力液 HB-101

    フローラ(27件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
  • スタッフ用アダプターNPA-1 マイゾックス

    スタッフ用アダプターNPA-1

    マイゾックス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    スタッフの先端に取り付け可能。 MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
    用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定仕様スタッフ頭部用有効幅(mm)約20マイゾックスコード211090
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • キレートレモンWレモン500ml ポッカサッポロフード

    キレートレモンWレモン500ml

    ポッカサッポロフード(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,750
    1ケース(500mL×24本)
    4日以内出荷
    レモン2個分の果汁(レモン果汁15%)と、ビタミンC1000mg、ク エン酸3000mgが入った「すっぱいレモン果汁炭酸」なので、レモ ン果汁のすっぱさを味わいながら、爽快にリフレッシュできます。
    寸法(mm)Φ68×210容量(mL)500シリーズキレートレモン容器ペットボトル保存方法常温カロリー(kcal)16原材料レモン(アルゼンチン、イスラエル)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果皮エキス/炭酸、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、紅花色素入数(本)24
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
    付属品試薬、試験管
  • イトウ カルケット 70gx5 イトウ製菓

    イトウ カルケット 70gx5

    イトウ製菓
    ¥899税込¥971
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    北海道牛乳で練ったやさしい味わいの1箱にカルシウム1,000mgが入ったビスケットです。国産小麦を使用しています。
    その他常温内容量(g)70
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1セット(2個)
    当日出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
  • カルシウム標準液 CA-1000 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カルシウム標準液 CA-1000 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    用途CA-2031用 Ca:1000mg/L容量(mL)500
  • DHC ビタミンC (ハードカプセル) DHC(健康食品)

    DHC ビタミンC (ハードカプセル)

    DHC(健康食品)(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥204~
    1個(40粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    失いやすいビタミンCを1日1000mg補える栄養機能食品。 ビタミンCにその働きを助けるビタミンB2をプラスしたサプリメントです。 朝と夜など、2回に分けてとるのがおすすめです。
    成分1日2粒/総重量1156mg(内容量1002mg)あたりビタミンC1000mg(1250%)、ビタミンB22mg(180%)原材料ビタミンC、ビタミンB2一日あたりの目安量2粒
  • ディアナチュラスタイル プラセンタ×コラーゲン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル プラセンタ×コラーゲン

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,402
    1個(60粒)
    6日以内出荷
    人気のプラセンタにコラーゲンを配合。ワンランク上の美容ケアを目指したい方に。 注目のプラセンタエキス4015mgにコラーゲン1000mgをプラス。さらにビタミンC、B1、B2、B6を配合しました。いきいきとした生活を送りたい方へおすすめのサプリメントです。
    栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:5.13kcal、たんぱく質:1.26g、脂質:0~0.1g、炭水化物:0~0.05g、ナトリウム:15.52mg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、豚プラセンタエキス末:146mg[プラセンタエキス換算4015mg]、コラーゲン:1000mg、ヒアルロン酸:1mg一日あたりの目安量3粒
  • エス・ワン・エス ピーエス

    エス・ワン・エス

    ピーエス
    ¥3,798税込¥4,102
    1個(60本)
    4日以内出荷
    そのままで美味しく飲めるコラーゲンです。1本にコラーゲン1,000mgの他、ビタミンC、濃縮タイプの無臭ニンニクエキス等、重要な成分がたっぷりと含まれています。
    原材料豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖(国内製造)、難消化性デキストリン、デキストリン、ビートオリゴ糖、無臭ニンニクエキス、レモン粉末/ビタミンC、香料、酒石酸、クエン酸、フマル酸Na、リンゴ酸、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸Ca栄養成分エネルギー:9.1kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:0g、炭水化物:1.3g、食塩相当量:0.002g、ビタミンC: 77.0mg、コラーゲン:1,000mg
  • DNビタミンC 120錠 アサヒグループ食品

    DNビタミンC 120錠

    アサヒグループ食品
    ¥619税込¥669
    1個(120錠)
    7日以内出荷
    2粒にビタミンCを1000mg配合しました。
    包装形態ボトル
  • イオン試験紙 ADVANTEC

    イオン試験紙

    ADVANTEC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
  • キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
    用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
  • 液体検知管/塩分検知管 光明理化

    液体検知管/塩分検知管

    光明理化
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    測定回数10回測定原理浸漬法
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SUSシェイプコラーゲンプロテイン 225G アサヒグループ食品

    SUSシェイプコラーゲンプロテイン 225G

    アサヒグループ食品
    ¥1,398税込¥1,510
    1個(225g)
    7日以内出荷
    大豆プロテインを使用し、たんぱく質7.5g、コラーゲン1,500mg、。食物繊維1,000mg、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、燃焼成分等。ダイエッターに嬉しい成分を配合。ピーチ味。1食(15g)当たりの配合成分。たんぱく質:7.5g・コラーゲン:1,500mg・プラセンタエキス、ヒアルロン酸、・食物繊維:1,000mg・L-カルニチン、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)・1日分の鉄・葉酸・ビタミンC・ビタミンB12(女性18歳以上)。飲用想定シーン。朝食時に栄養補給として ・美容ドリンクとして。ブランドのキーカラーである、ビビットカラーにマット地で品質の高さを表現。
  • Delcy さばの味噌煮 [常温保存可能] 1枚 日本アクセス

    Delcy さばの味噌煮 [常温保存可能] 1枚

    日本アクセス
    ¥1,698~税込¥1,834~
    1箱(1枚×4個)ほか
    翌日出荷
    用途国産さばを、屋久島産あご由来のだしで骨まで柔らかく煮ました。骨までやわらか、食べられる!国産さばを使用し、味噌ベースのタレに屋久島産飛魚で作っただしを加えて、骨までやわらかく煮付けました。DHA…1000mg、EPA…210mgを含有しています。トレイ容器を使用しているので、電子レンジで調理した後、お皿としてもお使い頂けます。常温保存可能なので、保存食としても便利です。
  • ハウスWF C1000 ビタミンレモン 瓶 140mlx6 ハウス食品

    ハウスWF C1000 ビタミンレモン 瓶 140mlx6

    ハウス食品
    ¥779税込¥841
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    ビタミンCといったら「C1000」。その中でもCをきちんと摂りたい人に選ばれる、「C1000ビタミンレモン」がよりすっきりボトルになりました。どなたにでも安心して飲んでいただけるように、瓶の肩口に「シーセン」「レモン」という点字が入っています。レモン果汁50個分のビタミンC1000mg、さらにB1、Eなど、レモン果汁に含まれるビタミンはそのままに、よりスッキリしたおいしさをお楽しみいただけます。ビタミンカラーのC1000はいろんなところでみなさんを応援しています。[果汁10%未満]
    仕様常温
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant) アスコルビン酸テスト

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サンプルに浸すだけでアスコルビン酸(ビタミンC)を検出することができます。 ジュースや野菜に含まれるビタミンCを測定できます。
    測定範囲(mg/L)50、100、200、300、500、700、1000、2000測定項目C6H7O6-(ビタミンC)
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    欠品中
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業

    ガス棒 OSS-22

    ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1パック(5kg×2箱)
    当日出荷
    ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
    長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32