ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400 - SMC
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21820908MGPM20-400-HL-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(L) ロックタイプ
44,660
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820917MGPM20-400-HN-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(N) ノンロックタイプ
46,040
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする