曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-40AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-40AZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21820655MGPM20-40AZ-A93-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21820664MGPM20-40AZ-A93LS-XC8【A】0~10-
27,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820673MGPM20-40AZ-M9BL3-XC8--
34,380
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820689MGPM20-40AZ-M9BZ-XC8【A】0~10-
32,010
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21820698MGPM20-40AZ-M9N-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする