曜日別特売

MG Series(MGPM40-20AZ)

MG Series(MGPM40-20AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全12種類を絞り込む
オートスイッチ種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40634012MGPM40-20AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,680
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634028MGPM40-20AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,000
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634037MGPM40-20AZ-A93-XC19-A93
41,090
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634046MGPM40-20AZ-A93L-XC19-A93
41,750
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634055MGPM40-20AZ-M9NL-XC19-M9N
44,170
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634064MGPM40-20AZ-M9BWL-XC19-M9BW
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634073MGPM40-20AZ-M9B-XC8(A)0~10M9B
44,610
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634082MGPM40-20AZ-M9BWZ-XC19-M9BW
45,160
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634098MGPM40-20AZ-M9BL-XC8(A)0~10M9B
45,270
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634107MGPM40-20AZ-M9BWM-XC8(A)0~10M9BW
45,490
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634116MGPM40-20AZ-M9BZ-XC8(A)0~10M9B
46,040
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634125MGPM40-20AZ-M9BVL-XC8(A)0~10M9BV
46,150
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする