MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-40BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-40BZ) - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39402886MGPM20-40BZ-XC9(B) 0~25
21,890
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402895MGPM20-40BZ-XC8(B)0~25
24,970
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402904MGPM20-40BZ-M9BL-XC9(B) 0~25
28,160
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402913MGPM20-40BZ-A93-XC8(B)0~25
28,380
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402922MGPM20-40BZ-M9BW-XC8(B)0~25
31,130
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402938MGPM20-40BZ-M9BL-XC8(B)0~25
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402947MGPM20-40BZ-M9BWL-XC8(B)0~25
31,790
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39402956MGPM20-40BZ-M9BAL-XC8(B)0~25
33,440
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする