SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-20BZ)
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40634134
MGPM40-20BZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40634143
MGPM40-20BZ-M9BAL-XC8
CADデータダウンロード
M9BA
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください