カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • オフィス家具(35)
  • 手袋(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 建築金物(12)
  • 介護用品(11)
  • トラック純正部品(10)
  • 電動工具(9)
  • 安全保護具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 溶接用品(5)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)

「mh-g」の検索結果

289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0 SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック MH-G0SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(226件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ヒートガン モノタロウヒートガンモノタロウ(96件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付 MagX(マグエックス)超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
ハンドルグリップ モノタロウハンドルグリップモノタロウ(48件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質ナイロン樹脂
すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 女性用 12双入ミドリ安全(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
機能滑り止め付トラスコ品番819-2499糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ミニヒートガン パオックミニヒートガンパオック(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガータジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(2本)
当日出荷
腿ベルトの内垂れを解消
用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
超強力マグネットテープ ゼロスリップ MagX(マグエックス)超強力マグネットテープ ゼロスリップMagX(マグエックス)
329税込362
1巻
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付MagX(マグエックス)
569税込626
1パック(4枚)
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。粗面にも貼れる強粘着。仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)特性超強力
ウレタン背抜き手袋 MHG-200 ミドリ安全ウレタン背抜き手袋 MHG-200ミドリ安全(2件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。 手の甲が背抜きで、通気性に優れます。 紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。仕様背抜きフィットタイプ厚さ(mm)0.8
ヘルメット取付け型防災面 TRUSCOヘルメット取付け型防災面TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。種別防災面グリーン質量(g)230材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当材質(レンズ)ポリカレンズ適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型取付金具BM-TKトラスコ品番231-6013種類ヘルメット紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
マジックハンド 磁石付き トライメイトマジックハンド 磁石付きトライメイト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マジックハンドタイプの楽々ゴミ拾いです。 側面に磁石付きで鍵などを拾う事ができます。 触りにくいゴミや害虫の捕獲に
用途清掃などに材質アルミ+PP寸法(mm)810×120×120質量(g)250繰り返し・詰め替え対応
ハミングッド moltenハミングッドmolten(1件のレビュー)
2,080税込2,288
1式(50本)
当日出荷
口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質(先端部)ウレタン、(柄)紙全長(mm)150
すべり止め手袋 紳士用 12双入 ミドリ安全すべり止め手袋 紳士用 12双入ミドリ安全
1,198税込1,318
1セット(12双)
当日出荷
すべり止め付の軍手です。
トラスコ品番819-2498厚さ(mm)1.8
グリースパック SMCグリースパックSMC
1,698税込1,868
1個(30g)
当日出荷から11日以内出荷
防災面(直接装着用) 2010M-HG 理研化学防災面(直接装着用) 2010M-HG理研化学(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面仕様JIS規格外透明レンズアクリル標準質量(g)235寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2材質(レンズ)アクリル頭囲(cm)約52~82
ハミングッドジェル口腔保湿ジェル モルテンハミングッドジェル口腔保湿ジェルモルテン
899税込989
1個(60g)
翌々日出荷
柔らかくて伸びがよく、口の中に塗布しやすいジェルタイプの口腔保湿剤です。 ほのかなお茶の味で、さっぱりとした使用感です。
松吉医科器械コード24-2132-00
ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(25本)
翌々日出荷から6日以内出荷
種別直管ラピッドスタート形質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000点灯形ラピッドスタート形電球の種類蛍光ランプ
作業用手袋ゴム引き ミドリ安全作業用手袋ゴム引きミドリ安全(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
墓参ジェットライター2 ライテック墓参ジェットライター2ライテック
999税込1,099
1個
当日出荷
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130 ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130ミドリ安全
219税込241
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ハードグリップアンカー マーベルハードグリップアンカーマーベル
879税込967
1パック(25個)
当日出荷
全長(mm)25
溶接熱保護スリーブヒートガード マイト工業株式会社溶接熱保護スリーブヒートガードマイト工業株式会社
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途火傷などからの保護に溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番64-8609-22RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)1400
ハミングッド(ハード) moltenハミングッド(ハード)molten(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1式(50本)
当日出荷
口腔清掃用スポンジブラシです。 頑固な汚れも掻き出せるかための波型形状スポンジを採用
材質(先端部)ウレタン、(柄)木全長(mm)150
TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ハンガー TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィースチェアFCM-5A用 ハンガーTOKIO(藤沢工業)
4,898税込5,388
1脚
翌々日出荷
ブラック仕様FCM-5A用ハンガーPP樹脂成型品質量(kg)0.1アズワン品番64-7272-46
作業用手袋ゴム引き Sサイズ ミドリ安全作業用手袋ゴム引き Sサイズミドリ安全
399税込439
1個
当日出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304質量(g)45色(手首部)グレー
グリスポンプ MHG4形 正和グリスポンプ MHG4形正和
44,980税込49,478
1個ほか
翌日出荷から44日以内出荷
単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋 ミドリ安全薄手ニトリルコーティング背抜き手袋ミドリ安全(1件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋ミドリ安全(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム
片口ジョイント AM-Hシリーズ アズワン片口ジョイント AM-Hシリーズアズワン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースと内ネジパイプの接続用。
22 バンタム SHIMANO(シマノ)22 バンタムSHIMANO(シマノ)
44,980税込49,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。 シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
マーキーフープ 大一鋼業マーキーフープ大一鋼業
289税込318
1個
6日以内出荷
アルミ製のカラーカラビナ。
用途鍵の管理、キーホルダー等材質本体:アルミニウム、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)9
ゼネラルサービスワゴン 常盤ステンレス工業ゼネラルサービスワゴン常盤ステンレス工業
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
有効間口(mm)中棚:760
袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ アズワン袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズアズワン
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースと外ネジパイプの接続用。
メタルハンギング タカショーメタルハンギングタカショー(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。
材質スチール、塩化ビニル樹脂グレーワイヤー径(Φmm)約5
モリハイテンプグリースNo.1 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリハイテンプグリースNo.1SUMICO(住鉱潤滑剤)
33,980税込37,378
1缶(2.5kg)
当日出荷
モリサームの耐熱特性を高めたグリースです。酸化安定性に優れた合成油に二硫化モリブデンを配合したベントングリースで、高温下でグリースの軟化流出や固化が減少。
用途塗装乾燥炉のハンガーチェーンに乾燥炉の送風機軸受に高温下に軸受、摺動部に使用温度範囲(℃)-15~250トラスコ品番123-3467危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。