カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 同軸コネクタ(5)
    • 丸型コネクタ(1)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(19)
  • 保管用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
嵌合部形状
結線方式
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhv」の検索結果

関連キーワード
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ
  • MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプMHV
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • 消火器ボックス MHV-ST 満点商会

    消火器ボックス MHV-ST

    満点商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHV-STO 満点商会

    消火器ボックス MHV-STO

    満点商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHV-STL 満点商会

    消火器ボックス MHV-STL

    満点商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω

    AMPHENOL
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ

    AMPHENOL
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67
  • RF/同軸 MHV ジャック ストレート AMPHENOL

    RF/同軸 MHV ジャック ストレート

    AMPHENOL
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 RG140 RG210 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1440-42
  • ミニハンガー シルバー ベロス

    ミニハンガー シルバー

    ベロス(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    強力磁石付ミニハンガー
    色シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×35耐荷重(kg)約1特性強力
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    適合【アンテナ径】45形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)240質量(kg)0.7取付幅(mm)52~172マスト径(Φmm)32取付厚(mm)最大55
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • 車いすマイチルトバリュー 松永製作所

    車いすマイチルトバリュー

    松永製作所
    ¥229,800税込¥229,800非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    フットブレーキ付き、介助ブレーキ付きでノーパンクタイヤ標準装備。 固定フレームのがっちり設計です。
  • 消火器ボックス MHVS-ST 満点商会

    消火器ボックス MHVS-ST

    満点商会
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    フック付、フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付

    LEPLUS(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    欠品中
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
    タイプケース型対応機種iPhone XR特性耐衝撃・ストラップホール
  • Mシリーズ4方手動方向切換弁 RIKEN(理研機器)

    Mシリーズ4方手動方向切換弁

    RIKEN(理研機器)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
    材質TPU、ポリカーボネート色ソリッドイエロータイプケース型対応機種iPhone XR特性耐衝撃・ストラップホール
  • ハンガー扇 スイデン

    ハンガー扇

    スイデン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO

    マーキングタイイージーリリースタイ

    TRUSCO
    ¥679~税込¥747~
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付

    LEPLUS
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • 消火器ボックス MHVS-STL 満点商会

    消火器ボックス MHVS-STL

    満点商会
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHVD-STO 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO

    満点商会
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ポリカクリア
  • バルブ モジュールホールド弁 エナパック

    バルブ モジュールホールド弁

    エナパック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    8日以内出荷
    バルブ種類その他バルブ
  • ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付

    満点商会
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
    用途消火器格納箱適合ブラケット2-D(別売)
  • フルマルチホルダー MUST TOOL

    フルマルチホルダー

    MUST TOOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
    用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-11
  • マイチルト・バリュー ティルト&リクライニング車いす MH-VRシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・バリュー ティルト&リクライニング車いす MH-VRシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    ¥229,800税込¥229,800非課税商品
    1台
    5日以内出荷
    元祖マイチルトがお求めやすくなってリニューアル。ティルト&リクライニングで、安定した座位が保ちやすくなります。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
    仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1140×605×1150
  • 消火器ボックス MHVD-ST-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-ST-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル

    難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • 消火器ボックス MHVD-STL-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STL-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • iPad Air ケース 11インチ (M4/M3/M2) フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ハンドバンド ショルダーベルト付 エレコム

    iPad Air ケース 11インチ (M4/M3/M2) フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ハンドバンド ショルダーベルト付

    エレコム
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。
    用途フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。 。ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。 。リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。 。フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。 。保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。 。Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。 。長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。 。短いハンドバンド付きで、持ち運びや手持ち操作に便利です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合ケース+フロントパネルセット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、ハンドバンド×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1材質ケース:ポリカーボネート・ABS・シリコン・ウレタン、フロントパネル:PET、フレーム:ポリカーボネート、ヘラ&紐通し:ABS、クリーニングクロス:ポリエステル、ショルダーベルト:ナイロン・PU・POM寸法(mm)ケース:幅約218mm×厚み約30mm×高さ約268mm ※ハンドル部除く厚み:22mm色ブラック番号対応モデル:A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902対応機種iPad Air 11インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 11インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 11インチ(M2 2024年モデル)
  • iPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ハンドバンド ショルダーベルト付 エレコム

    iPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ハンドバンド ショルダーベルト付

    エレコム
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。
    用途フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。 。ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。 。リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。 。フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。 。保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。 。Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。 。長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。 。短いハンドバンド付きで、持ち運びや手持ち操作に便利です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、ハンドバンド×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1材質ケース:ポリカーボネート・ABS・シリコン・ウレタン、フロントパネル:PET、フレーム:ポリカーボネート、ヘラ&紐通し:ABS、クリーニングクロス:ポリエステル、ショルダーベルト:ナイロン・PU・POM寸法(mm)ケース:幅約216mm×厚み約28mm×高さ約273mm ※ハンドル部除く厚み:21mm色ブラック質量(g)ケース+フロントパネル番号対応モデル:A3358/A3357/A2837/A2836対応機種iPad Pro 11インチ(M5 2025年モデル)/iPad Pro 11インチ(M4 2024年モデル)
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ・セントラル換気システム
    電圧(V)100電源単相
  • キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所

    キーレックス 3100 表示錠

    長沢製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
    材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P1N 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P1N

    満点商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットを使わずに取付することが可能です。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL