カテゴリ

  • 制御機器(9)
    • 同軸コネクタ(2)
    • 丸型コネクタ(1)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(19)
  • 保管用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
嵌合部形状
結線方式
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhv」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ
  • MHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MHV型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプMHV
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • 消火器ボックス MHV-ST 満点商会

    消火器ボックス MHV-ST

    満点商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHV-STO 満点商会

    消火器ボックス MHV-STO

    満点商会
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHV-STL 満点商会

    消火器ボックス MHV-STL

    満点商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • ミニハンガー シルバー ベロス

    ミニハンガー シルバー

    ベロス(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    強力磁石付ミニハンガー
    色シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×35耐荷重(kg)約1特性強力
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼材 溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.2取付幅(mm)76以下マスト径(Φmm)31.8取付厚(mm)最大25~70
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
  • ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    適合【アンテナ径】45形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)240質量(kg)0.7取付幅(mm)52~172マスト径(Φmm)32取付厚(mm)最大55
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
  • 消火器ボックス MHVS-ST 満点商会

    消火器ボックス MHVS-ST

    満点商会
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    フック付、フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W280×H740×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付

    LEPLUS(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    欠品中
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
    タイプケース型対応機種iPhone XR特性耐衝撃・ストラップホール
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
    材質TPU、ポリカーボネート色ソリッドイエロータイプケース型対応機種iPhone XR特性耐衝撃・ストラップホール
  • ハンガー扇 スイデン

    ハンガー扇

    スイデン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷
    天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風セット内容モーター組品、ハンガーパイプ(1)組品、ハンガーパイプ(2)、ハンガーアタッチメント、Uボルト・ナットセット、スピードコントローラー、延長コード(8m)、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)摘要無段速調式高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段階材質(羽根)プラスチックリモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)3.2/4.9(50Hz/60Hz)左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • マーキングタイイージーリリースタイ TRUSCO

    マーキングタイイージーリリースタイ

    TRUSCO
    ¥679~税込¥747~
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束後もプッシュ式の爪を押せばゆるめて再結束が可能で、経済的です。結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品寸法(縦×横)(mm)(書き込みスペース)13×19印字方式油性ペン引張強度(N)80.1最小結束径(Φmm)3
  • iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ストラップホール付

    LEPLUS
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    [耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • 消火器ボックス MHVS-STL 満点商会

    消火器ボックス MHVS-STL

    満点商会
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアラインタイプ扉なし種類半埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-E開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W257×H628×D85(+2-0)本体寸法(mm)奥行85本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
  • 消火器ボックス MHVD-STO 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO

    満点商会
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ポリカクリア
  • ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 満点商会

    ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付

    満点商会
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    壁面収納タイプ。 通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
    用途消火器格納箱適合ブラケット2-D(別売)
  • フルマルチホルダー MUST TOOL

    フルマルチホルダー

    MUST TOOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ビット・QCソケット・ピン式レンチ用ソケットの3種類取り付け可能。
    用途先端工具やカギなど小物の携行に。全長(mm)40アズワン品番65-1939-11
  • 消火器ボックス MHVD-ST-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-ST-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル

    難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

    三菱マテリアル
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハードネスター用タッチメジャー 山本科学工具研究社

    ハードネスター用タッチメジャー

    山本科学工具研究社
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハードネスター用替刃
  • 消火器ボックス MHVD-STL-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STL-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P2 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P2

    満点商会
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ・セントラル換気システム
    電圧(V)100電源単相
  • キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所

    キーレックス 3100 表示錠

    長沢製作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
    材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
  • 消火器ボックス MHVD-STO-P1N 満点商会

    消火器ボックス MHVD-STO-P1N

    満点商会
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットを使わずに取付することが可能です。
    色ヘアライン種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)ノンブラケット施工時:W280×H635×D165(+2-0)、専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280材質(扉)ステンレスHL
  • iD6900埋込W100温白色WiLIA調光省エネ Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W100温白色WiLIA調光省エネ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)36.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、コンフォート15タイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・温白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)18.6制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(温白色)色温度(K)3500安定器出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)150光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2790トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ
  • APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V

    シュナイダーエレクトリック
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    翌日出荷
    APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
    出力コンセント形状IEC 320 C13/IEC 320 C19出力コンセント数IEC 320 C13×8個 / IEC 320 C19×1個形状タワー/ラックマウント型出力電圧(V)単相AC200入力電圧(V)単相AC200運転方式ラインインタラクティブ容量(W)2700容量(VA)3000
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 3200lm 幅126 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 3200lm 幅126 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト コンフォート15/下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト コンフォート15/下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型摘要水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。タイプコンフォート15タイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型(出力固定型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応なし遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235エコロジー商品省エネ
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 4000lm 幅126 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/省エネタイプ 4000lm 幅126 連続調光可(10~100%)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプコンフォート15/省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)20.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否可エコロジー商品省エネ