曜日別特売

ロスナイ24時間換気システム

ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機ロスナイ24時間換気システム - 三菱電機

ロスナイ・セントラル換気システム

電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1個
全7種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
温度交換効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80877995VL-08ZFH213.2<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】45<弱>【50Hz】23/【60Hz】20、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】42295×904×460<弱>145、<強>355、<特強>385
¥119,000
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879438VL-11ZFHV212.3<弱>11、<強>27<弱>23、<強>【50Hz】41/【60Hz】39.50295×904×460<弱>85、<強>80
¥195,000
¥99,980
¥109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879955VL-25ZMHV219<弱>34、<強>74<弱>27、<強>【50Hz】42.50/【60Hz】42839×910×295<弱>82、<強>80
¥392,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880445VL-11ZFH213.2<弱>【50Hz】35/【60Hz】36、<強>【50Hz】50/【60Hz】62<弱>【50Hz】23/【60Hz】22、<強>【50Hz】30.50/【60Hz】29.50295×904×460<弱>【50Hz】82/【60Hz】85
¥158,000
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880479VL-25ZMHV2-S19<弱>12、<強>74<弱>19、<強>34839×910×295<弱>85、<強>80
¥392,000
¥199,800
¥219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882159VL-11ZF213.2<弱>【50Hz】32/【60Hz】33、<強>【50Hz】47/【60Hz】57<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>29295×904×460<弱>【50Hz】74/【60Hz】76、<強>65
¥149,000
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882527VL-08ZF213.2<弱>【50Hz】25/【60Hz】26、<強>【50Hz】35.50/【60Hz】39.50<弱>【50Hz】22/【60Hz】20、<強>【50Hz】26/【60Hz】25295×904×460<弱>2.5
¥107,000
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする