カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「micro strainer」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)ビッグ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
マイクロストレーナー(極細・100ミクロン) ビッグマイクロストレーナー(極細・100ミクロン)ビッグ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用寸法(Φ×高さH)(mm)115×85網目100ミクロン
マイクロ ストレーナー ビッグマイクロ ストレーナービッグ(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
ストレーナー モノタロウストレーナーモノタロウ(381件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコミニストレーナー ビックツールエコミニストレーナービックツール(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
ペイントストレーナー 進勇商事ペイントストレーナー進勇商事(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100枚)
当日出荷
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120種別ナイロン材質(メッシュ)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)155×130網目190ミクロン
ブルドックストレーナー 大塚刷毛製造ブルドックストレーナー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。材質(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
ろ過布 好川産業ろ過布好川産業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2本)
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
青銅製Y形ストレーナ モノタロウ青銅製Y形ストレーナモノタロウ(29件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルテーペイントストレーナー 大塚刷毛製造マルテーペイントストレーナー大塚刷毛製造(7件のレビュー)
759税込835
1袋(4個)
当日出荷
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
補修用カップセット容器のみ ヨトリヤマ(世取山)補修用カップセット容器のみヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(200枚)ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン目盛50ccRoHS指令(10物質対応)対応
超スーパーミニ    ストレーナー ビックツール超スーパーミニ ストレーナービックツール(6件のレビュー)
799税込879
1箱(100枚)
欠品中
用途容器からカップへ塗料を移し替える際に寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×84
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
カップ PP製 モノタロウカップ PP製モノタロウ(134件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷
口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)ディスポフィルターヨトリヤマ(世取山)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(50個)
当日出荷
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ調色用カップセット 1Lタイプモノタロウ(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(目安目盛) ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)(31件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
クイックシール (継手用メタルスリーブ) TRUSCOクイックシール (継手用メタルスリーブ)TRUSCO
1,698税込1,868
1パック(20個)
当日出荷
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor SPARKFUNSparkFun Qwiic MicroPressure SensorSPARKFUN
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a miniature breakout equipped with Honeywell's 25psi piezoresistive silicon pressure sensor. This MicroPressure Sensor offers a calibrated and compensated pressure sensing range of 60mbar to 2.5bar, easy to read 24 bit digital I2C output, and can be calibrated and compensated over a specific temperature range for sensor offset, sensitivity, temperature effects, and non-linearity using an on-board Application Specific Integrated Circuit(ASIC). With its ultra-low power consumption and Qwiic ports, you've got yourself a power packed little sensor!Each Qwiic MicroPressure Sensor has a calibrated pressure sensing range from 1-25psi and a power consumption rate as low as 0.01mW typ. average power, 1Hz measurement frequency for ultimate portability. Used in multiple medical(blood pressure monitoring, negative pressure wound therapy), industrial(air braking systems, gas and water meters), and consumer uses(coffee machines, humidifiers, air beds, washing machines, dishwashers), the SparkFun Qwiic MicroPressure Sensor is a great addition to the SparkFun Qwiic ecosystem!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic MicroPressure Hookup GuideFeaturesPressure Type:AbsoluteOperating Pressure:25psi(172.37kPa)I2C Address:0x18Accuracy:±0.25%Voltage - Supply:1.8V-3.6VPort Size:Male - 0.1"(2.5mm)TubePort Style:BarblessMaximum Pressure:60psi(413.69kPa)Compatible with a variety of liquid media2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0427-25