カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(124)
  • 制御機器(120)
  • 機構部品(52)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • バイク純正部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 測定用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 作業服(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(13)
  • カー用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 防犯用品(8)
  • 介護用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mid 8」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 8

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    684税込752
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    720税込792
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    2,271税込2,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(135件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 15

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,567税込1,724
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 25

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    22,528税込24,781
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
    内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4最小曲げ半径(mm)250概略質量(g/m)500
  • HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 32

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    30,627税込33,690
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 38

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    36,142税込39,756
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HI-MID 50

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    65,142税込71,656
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
  • シュラウド MID LH エボニー 49125-0046-H8 Kawasaki

    シュラウド MID LH エボニー 49125-0046-H8

    Kawasaki
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000DBF
  • シュラウド MID RH エボニー 49125-0047-H8 Kawasaki

    シュラウド MID RH エボニー 49125-0047-H8

    Kawasaki
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000DBF
  • MARK,R MID*TYPE8*    64303MW0850ZB ホンダ

    MARK,R MID*TYPE8* 64303MW0850ZB

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • BOLT,MID.ROD JNT.  90104MZ8G20 ホンダ

    BOLT,MID.ROD JNT. 90104MZ8G20

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • バンクシャッドMID EverGreen INTERNATIONAL

    バンクシャッドMID

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    リーフ型ワイドリップ&E.G.ワイドスナップ・タングステンサブウエイト・エアロボディデザイン+重心移動システム・E.G.トレブルマジック
    用途シビアな状況を打破するオールシーズン対応型クランキンシャッド。タイプスローフローティング全長(cm)6自重(g)6.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#1、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズフロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライト6’0”~6’6”ベイトロッド Line:7~12lb.潜行レンジ(m)2.0~2.5
  • MARK,L MID*TYPE8*  64353MW0850ZB ホンダ

    MARK,L MID*TYPE8* 64353MW0850ZB

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【オーダー】HI-MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    566税込623
    1本
    翌日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
    用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • (81326)FRAME COMP R,MID ホンダ

    (81326)FRAME COMP R,MID

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)

    ライドバー2 MID

    DAYTONA(デイトナ)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット。
  • (81727)PAD COMP L,MID BA ホンダ

    (81727)PAD COMP L,MID BA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット。
  • ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft

    ファインテール ビギンズ MID STREAM model

    MajorCraft
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    継数(本)2アクションRF
  • MARK A,MID*TYPE1*  87610MCSA70ZA ホンダ

    MARK A,MID*TYPE1* 87610MCSA70ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L MID*TYPE1*  86644MKPKQ0ZB ホンダ

    MARK,L MID*TYPE1* 86644MKPKQ0ZB

    ホンダ
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • MARK A,MID*TYPE1*  87610MCSR10ZA ホンダ

    MARK A,MID*TYPE1* 87610MCSR10ZA

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • MARK A,MID*TYPE1*  87610MCSG00ZA ホンダ

    MARK A,MID*TYPE1* 87610MCSG00ZA

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • MARK A,MID*TYPE1*  87610MCS710ZA ホンダ

    MARK A,MID*TYPE1* 87610MCS710ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.MID*TYPE5*  87131MBTD00ZB ホンダ

    MARK,R.MID*TYPE5* 87131MBTD00ZB

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L MID*TYPE1*  86650MGHD30ZA ホンダ

    MARK,L MID*TYPE1* 86650MGHD30ZA

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L MID*TYPE1*  86644MKKD00ZB ホンダ

    MARK,L MID*TYPE1* 86644MKKD00ZB

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,MID C*TYPE1*  86641MKYJA0ZA ホンダ

    MARK,MID C*TYPE1* 86641MKYJA0ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
...