カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(109)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 制御機器(34)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 作業服(15)
  • 機構部品(13)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防犯用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mid 8」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)
    2,271税込2,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
    用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
  • ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ハイMIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
  • MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    MIDオイルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
    用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(135件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • バンクシャッドMID EverGreen INTERNATIONAL

    バンクシャッドMID

    EverGreen INTERNATIONAL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    リーフ型ワイドリップ&E.G.ワイドスナップ・タングステンサブウエイト・エアロボディデザイン+重心移動システム・E.G.トレブルマジック
    用途シビアな状況を打破するオールシーズン対応型クランキンシャッド。タイプスローフローティング全長(cm)6自重(g)6.8リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#1、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズフロント:#8・リア:#8推奨タックルRod:ライト~ミディアムライト6’0”~6’6”ベイトロッド Line:7~12lb.潜行レンジ(m)2.0~2.5
  • (81326)FRAME COMP R,MID ホンダ

    (81326)FRAME COMP R,MID

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • ライドバー2 MID DAYTONA(デイトナ)

    ライドバー2 MID

    DAYTONA(デイトナ)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    ミッドトレイドライブケージキット。DL385 Gen11 8SFF x1 OCP/PCIe Mid キット。
  • (81727)PAD COMP L,MID BA ホンダ

    (81727)PAD COMP L,MID BA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。DL385 Gen11 8SFF x2 NVMe Mid Yケーブルキット。
  • ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft

    ファインテール ビギンズ MID STREAM model

    MajorCraft
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    継数(本)2アクションRF
  • DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)

    メイワパーツ
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • Raspberry Pi 4 Model B/8GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 4 Model B/8GB

    Raspberry Pi
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4 Model Bは、旧モデルのRaspberry Pi 3 Model B+からCPU、RAM、USB、ネットワークなどの機能が大幅にアップグレードされています。こちらの製品は、技適対応版の8GBモデルになります。 CPU Raspberry Pi 4 Model BのCPUは、ARM Cortex-A72アーキテクチャーが採用され、動作クロックは1.5GHzです。 RAM(メモリー) Raspberry Pi 3 Model B+は1GBのモデルのみでしたが、8GBのモデルがラインナップに加わりました。また、RAMの規格もDDR2からDDR4に変更されています。 ビデオ出力・GPU ビデオ出力端子はフルサイズHDMI(Type A)1ポートからmicro HDMI(Type D)2ポートに変更され、2画面出力に対応しました。GPUはVideoCore ⅣからVIへ進化し、4K60pのサポート、H.265デコード、OpenGL ES 3.0などにも対応しました。 Ethernet(有線LAN) Gigabit Ethernet(有線LAN)も、Raspberry Pi 3 Model B+ではUSB2.0経由で300Mbpsが上限でしたが、1000Mbps(論理値)と大幅にスピードアップされました。 Bluetooth Bluetooth 4.2からBluetooth 5.0へ変更されています。 USBインターフェース Raspberry Pi 3 Model B+のUSB2.0×4ポートから、USB3.0×2ポート+USB2.0×2ポートに変更されています。 電源 電源入力コネクターがUSB Type-Cへ変更され、より大電流を給電できるようになっています。電源要件も、5V/3Aに増加しています。 互換性 Raspberry Pi 4 Model Bは、ビデオ出力や電源コネクターなどが変更されたため、 ケース、ACアダプターなど一部のオプションに互換性がなくなりました。 サイズや形状、GPIOピンの仕様などは変更されていないので、ほとんどのHATやモジュールは 旧モデルと共通に使用できます。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711寸法(mm)85×56×17出力【ビデオ】micro HDMI(Type D)2ポート、コンポジット 3.5mm 4極ジャック(PAL、NTSC)、DSI電源USB type Cソケット 5V 3.0A / 2.54mm ピンヘッダー / PoE(要オプションPoE HAT)最大消費電力(W)約15メモリー8GB DDR4-2400 低電圧 SDRAM使用CPU1.5GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64bit L1=32KB、L2=1M)生産国英国(U.K.)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energyオーディオ出力3.5mm 4極ジャック、HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット(BCM54213PE)無線LANIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz
  • X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m

    X-BRAID(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン単色ノンマーク長さ(m)300
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
  • 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC)

    4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器

    テック(TEC)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
    質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
  • EHL-8 長谷川電機工業

    EHL-8

    長谷川電機工業
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    仕様ベース型:GENTOS社/GH-201RG型付属品専用リチウムポリマー充電(DC3.8V 1900mAh)、Type C ケーブル(50cm)、ロゴ付きマジックバンド、Micro USBケーブル、専用ACアダプタ、クリップEHL-K2×2個、EHL-K1×1個質量(g)約190(充電池含む)構造IP66バッテリー専用充電池(バッテリー式GA12)又は、 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本対象ヘルメット:MP・アメリカンタイプ光束(Lm)[最大]約550(Highモード)、約240(Midモード)、約50(Ecoモード)点灯時間(時間)約7(Highモード)、約18(Midモード) 、約78(Ecoモード)
  • REDMI 15 5G Midnight Black 8G+256G Xiaomi

    REDMI 15 5G Midnight Black 8G+256G

    Xiaomi
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容REDMI 15 5G本体/SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/クイックスタートガイド/画面保護シート貼付済(試供品)寸法(mm)152.3×71.2×8.08ブラック質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)ディスプレイ6.9インチ解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応容量(GB)256ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
  • 8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha

    8ch AHDカメラ電源コントローラー

    Hanwha
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
  • ドラムヘッド スネアサイド300 S08H30 / Snare Side 300 (3mil) 8インチ EVANS

    ドラムヘッド スネアサイド300 S08H30 / Snare Side 300 (3mil) 8インチ

    EVANS
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
    プライ数1
  • タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用) ラムマウント

    タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)

    ラムマウント
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無
  • CR-8 GORE-TEX SHOE Alpinestars(アルパインスターズ)

    CR-8 GORE-TEX SHOE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    40,980税込45,078
    1足
    8日以内出荷
    タフなやつ、頼れるライディングシューズ
    用途バイク用ブーツ
  • レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS

    レクシード ハンディトーチ充電式

    GENTOS(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
  • HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY

    HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ

    LINDY
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。
    セット内容本体ブラック出力HDMI Type-A メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-10~70解像度デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz基準規格HDMI 2.1RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48材質(シェル)ABS
  • ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライト BB

    GENTOS(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
  • MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-009 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BERGAMONT ・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CLAUD BUTLER ・CORRATEC ・CRESCENT ・CUBE ・DIAMONDBACK ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・ELECTRA ・FELT ・FOCUS ・ FUJI ・GHOST ・HAIBIKE ・HARO ・ IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS・JAN JANSSEN ・KHS ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MERIDA ・MONDRAKER ・MONGOOSE・NISHIKI ・NORCO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCK MACHINE ・SCHWINN ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・WHEELER ・WINORA
  • MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-036 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR・BIANCHI ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FOCUS ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・LAPIERRE ・MERIDA ・RALEIGH ・STEVENS
  • MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-022 M8x0.75

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・BULLS ・CORRATEC ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GT ・HAIBIBKE ・HARO ・IDEAL ・IRON HORSE ・JAMIS ・KHS ・KONA ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NISHIKI ・ORANGE ・RALEIGH ・REDLINE ・SCHWINN ・STEVENS ・TREK ・UNIVEGA ・WILIER
  • ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.com

    ビデオスプリッター/4K60Hz HDMI 2.0/1入力8出力/EDID HDR HDCP 2.2/7.1chオーディオ/8画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
    用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示質量(g)762消費電力(W)15幅(cm)11長さ(cm)25.8湿度(%RH)10~85 (結露しないこと)出力電流(A)3保存温度(℃)-10 ~ 70高さ(cm)2.6入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 45コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM) M5Stack

    ATOMS3R AI Chatbotキット(8MB PSRAM)

    M5Stack
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    XiaoZhi音声アシスタント、OpenAI音声アシスタント、Volcengine音声アシスタントなどに対応 AI音声認識 Edge-cloud コラボレーション、モデル管理 メインコントローラ:ESP32-S3 9軸センサ Edge AI推論 8MBフラッシュ、8MB PSRAMを内蔵 赤外線発光制御に対応 拡張可能なピンとインターフェース 全二重I2S音声 24ビットオーディオコーデック MEMSデジタルマイク D級アンプ(8Ω @1Wスピーカー) 開発環境:ESP-IDF、PlatformIO、Arduino IDE、UiFlow2 音声アシスタント スマートホーム
    セット内容ATOM S3R ×1、Atomic Echo Base ×1寸法(mm)ATOMS3R:24.0×24.0×12.9、Atomic Echo Base:24.0×24.0×14.14質量(g)ATOMS3R:6.6g、Atomic Echo Base:6.3gセンサー【6軸IMU(BMI270)】精度:0.05%(加速度)、0.05°/s(角速度)、I2C アドレス:0x68【3軸地磁気(BMM150)】精度:0.3μT、BMI270に設置、地磁気データはBMI270経由で取得マイクロフォン部【MEMS】MSM381A3729H9BPC、SNR:65dBインターフェース【拡張】底面GPIO:G5/G6/G7/G8/G38/G39、HY2.0-4P拡張ポート動作温度0~+40℃解像度【カラーIPS】128×128使用CPUSoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8(デュアルコアXtensa LX7@240MHz)、USB-OTGスピーカー2014キャビティスピーカー:1W @8Ω照射角赤外線エミッター:180°放射距離12.46m(障害物がない場合)ドライバ種類TFTドライバ:GC9107オーディオコーデックES8311:分解能24ビット、I 2 Sプロトコルストレージ8MBフラッシュ/8MB PSRAMアンプタイプNS4150B:D級パワーアンプ
  • タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無 ラムマウント

    タブタイト(8インチ用タブレットホルダー/ケース対応) ボール無

    ラムマウント
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x5/8インチネジ x4。・#8-32x1/2インチネジ x4。・#8-32ナイロンナット x4。。ホルダー対応サイズ。・縦長: 181-241.3mm。・横幅: 128.5-144.3mm。・厚み: 3.3-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
    仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
  • ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS

    ドラグフォース ベーシックヘッドライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)480~55連続点灯時間(時間)約8~40照射距離(m)最大約116防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類LED
  • MARWI ギヤハンガー GH-129 M8x0.75 set MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-129 M8x0.75 set

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・IDEAL ・JAMIS