カテゴリ

  • 農業機械(766)
  • バイク部品(323)
  • 制御機器(277)
  • トラック純正部品(247)
  • 自動車補修部品(192)
  • バイク純正部品(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 厨房用品(125)
  • オフィス家具(110)
  • 自動車純正部品(104)
  • メカニカル部品(87)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 測定用品(43)
  • 切削工具(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 住設機器(29)
  • 作業工具(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 研磨材(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 電気材料(23)
  • 保管用品(22)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 家電(16)
  • 物流用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 電動工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 安全用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 防災用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 塗料(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「mk-1」の検索結果

3,350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライムMK-1 光陽社

    ライムMK-1

    光陽社
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。
    用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44アイボリー質量(g)約870適合材鉄、ステンレスなど
  • [EA115MK-1用] 交換用ノズル エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用ノズル

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1-BK

    キングジム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    「テプラ」とスマホをつないでラベル作成をもっと身近に
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約470(電池、テープ除く)シリーズテプラPRO スマホ専用電源2way電源[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm機能オートカッター、Bluetooth(R)接続対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146最大印刷幅18.1mm色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)カッターオートカッター
  • [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用エクステンションノズル

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー エスコ

    [EA115MK-1用] 交換用噴射レバー

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1 キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-MK1

    キングジム
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約470(電池、テープ除く)シリーズテプラPRO スマホ専用電源2way電源、[ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)]または[単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)]ラベル幅PROテープカートリッジ 4、6、9、12、18、24mm機能オートカッター、Bluetooth(R)接続本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×133×146最大印刷幅18.1mm印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・256dot)カッターオートカッター
  • [EA115MK-1~3用] 交換用ホース エスコ

    [EA115MK-1~3用] 交換用ホース

    エスコ
    8,430税込9,273
    1セット
    翌日出荷
    セット内容EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個ホース内径(Φmm)6.3515名称ホースホース長さ(cm)107危険物の類別非危険物全質量(g)212
  • TEP-MK1 TRACO POWER

    TEP-MK1

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZR補修ソケットビスMK用1PC POSH Faith

    ZR補修ソケットビスMK用1PC

    POSH Faith
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • アウタロータ用CPU MKー1L CF POSH

    アウタロータ用CPU MKー1L

    CF POSH
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • Eアウタロータ用CPU MKー1 CF POSH

    Eアウタロータ用CPU MKー1

    CF POSH
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • キーボックス モノタロウ

    キーボックス

    モノタロウ(65件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1台
    当日出荷
    鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
    用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型施錠方法シリンダー錠
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    639税込703
    1パック(3巻)
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック アイネックス

    AEOLUS MK1 ステータス&ARGBパネル 小型CPUクーラー ブラック

    アイネックス
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    LGA1851/AM5に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。トップカバーのディスプレイで、CPU/GPUの温度と使用率を確認できます。(表示できるのは1つだけです)。高さが134mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。6mm径×4本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。92mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。最大160WのTDPに対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。ARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。色はブラックです。黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP TRACO POWER

    TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = DINレール取付けキット。併用可能製品 = TEP 75-WI。シリーズ = TEP。取付スタイル = DINレール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボードマーカー ナカバヤシ

    ホワイトボードマーカー

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    イレーザー&マグネット付。ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
    軸径(Φmm)12.2線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
  • 風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1 HAWK MARINE PRODUCTS

    風向計 LITTLE HAWK(リトルホーク) Mk1

    HAWK MARINE PRODUCTS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ディンギー用の風向計
    寸法(mm)ベーン:165質量(g)16全高(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛生器具3点セット 森繁

    衛生器具3点セット

    森繁(7件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハサミ,ピンセット,とげ抜き材質ステンレス鋼,ABS
  • 工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)プラスチックファンスピンナー固定式
  • 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
  • アルミKYボード マイゾックス

    アルミKYボード

    マイゾックス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
    用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
  • 調色ミキシングカップ ビッグ

    調色ミキシングカップ

    ビッグ(9件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(100個)
    当日出荷
    PP製で強く、透明なので目盛が読みやすい!ハードタイプなので、ホルダー無しで使用可能!お手持ちのプラスチックホルダーも使用できます。(200ccは除く)
    用途ホルダー無しで使える自動車補修用調色カップ材質PP
  • CARBU,C90MK1 ホンダ

    CARBU,C90MK1

    ホンダ
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • 工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根 ナカトミ

    工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根

    ナカトミ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
  • メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)40キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7耐荷重(棚1段あたり)(kg)16
  • 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設質量(kg)約5.5アッシュブルー高さ(mm)710タイプ床置き奥行(mm)330電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)51.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108機能左右首振り機能:あり風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71高さ(cm)72操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)樹脂ファン※スピンナー固定式首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)33サーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)色(羽根)アッシュブルー
  • 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ

    工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    ナカトミ(12件のレビュー)
    25,898税込28,488
    1セット
    翌々日出荷
    【工場扇】。大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【ミストキット】。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
    用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー高さ(mm)高さ調節:1140~1320電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)78ハネ径(cm)45 ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132風量調整3段階高さ(cm)114~132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60奥行き(cm)67.5左右首振あり上下角度調整ありサーマルプロテクターあり上下角度調節4段階(手動式)
  • STMバッテリーボードBD-MK18-H-1 ステルスマウント

    STMバッテリーボードBD-MK18-H-1

    ステルスマウント
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    【特長】最大3つのマキタバッテリーを収納保管と移動を行うためのボード。手持ち仕様のハンドル機構となっているため、持ち運びも簡単です。バッテリーは左右どちらからでも挿入して固定できます。バッテリーボードには4箇所の穴が開けてあり(穴径4mm)、その穴を利用して2つのバッテリーボードを連結させることで6個のバッテリーを固定できます。
    用途【用途】マキタのバッテリー(18V/14.4V LXT)を収納保管と移動を行うため材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)335(ハンドル含む)寸法D(mm)29プレート寸法(mm)11寸法W(mm)95対応機種18V/14.4V LXT
  • マグネット キャッチ SK11

    マグネット キャッチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
    用途部品や鉄くずの回収。
  • 銀鱗スーパーストロング トーナメンターMK1 TORAY(東レ・モノフィラメント)

    銀鱗スーパーストロング トーナメンターMK1

    TORAY(東レ・モノフィラメント)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    歴戦のトーナメンターがかつて愛用した東レの高強力道糸「銀鱗SSトーナメンターSE」がマーキングカラーをまとい刷新。クリアカラーをベースに、蛍光イエローxブラック、マーキングを部分的に施すことで、視認性が格段に向上。ラインメンディングはもちろん、ラインが走るアタリも敏感に感知できるよう使用感アップ。ハリを残しつつも硬すぎない風合いで操作性も向上。様々な釣法に対応する。水面直下を漂うセミサスペンド仕様。
    材質ナイロン長さ(m)150ライン色クリアx蛍光イエローxブラックマーキング
  • 工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 ナカトミ

    工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策

    ナカトミ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個
    用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO(19件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
  • MKマグネット マサル工業

    MKマグネット

    マサル工業
    6,698税込7,368
    1箱(100個)
    当日出荷
    ●両面テープ付きです。
    用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット ロングキャッチ SK11

    マグネット ロングキャッチ

    SK11(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
    用途部品や鉄くずの回収。材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
  • おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー) ネグロス電工

    おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
    材質ポリプロピレン
  • 木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    木製クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
    仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ
...