42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業MKマグネット
エコ商品
●両面テープ付きです。
用途両面テープ付きです。皿ねじ(Φ2)での施工も可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット 質量(g)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5 使用場所屋内用 耐荷重(g)950(2個使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7 荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために 材質SPCC、フェライト磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く) 使用場所屋内用 耐荷重(g)950
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷


SFC(エス・エフ・シー)マグネットスタンドMK2(350)
カメラ取付は上下微調整付。マグネット式スタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重1kg。
関連資料寸法図
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g)約380(充電池パック2個装着時) 備考G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示TFTカラー液晶・バックライト付 分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155 保護等級IP67 連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間)15以内 保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ88dB以上 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石で超強力タイプ モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石 ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです 最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。 エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。 対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。 対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個 寸法(mm)Φ30×約2.5 質量(g)約60(約15/1個)
1個
2,598 税込2,858
欠品中

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロン グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動に便利な2WAYショルダー付。 Wファスナー付。 現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。 耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY 材質ポリエステル 入数12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
翌々日出荷

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。 特性超強力 材質ニッケルメッキネオジウム磁石 表面磁束密度(mT)200
1パック(8個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種VAIO Fit 15E mk3 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.5インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

JFEアドバンテック診断機能付振動計
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。ベアリングの診断も本体の判定基準で容易に診断可能です。センサーは測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用しています。現場での設備異状検知、原因分析に便利です。
仕様測定レンジ(μm):Lレンジ/(ACC・ACC PEAK)0.0~20.0m/s^2、(VEL)0.0~20.0mm/s、(DISP)0~ 200Hレンジ/(ACC・ACC PEAK)0~200m/s^2、(VEL)0~200mm/s、(DISP)0~1990 セット内容本体×1台、圧電式振動ピックアップ(PU-626D)×1個、マグネット(MK-9002)×1個、カールコード(CD-C1-3N)×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm)69×30×154 質量(g)約140(電池含む) 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 表示LCD 4 1/2桁・バックライト付き 測定モード加速度(ACC)、加速度ピーク(ACC PEAK)、速度(VEL)、変位(DISP) アズワン品番2-2595-01 測定周波数範囲(ACC・ACC PEAK)1~20kHz、(VEL・DISP)10Hz~1kHz 演算処理(ACC)RMS値、(ACC PEAK)PEAK値、(VEL)RMS値、(DISP)P-P値
1台
169,800 税込186,780
欠品中

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず) 波長(nm)515 指示方式センサー自動整準機構 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.06MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1台ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)セイフウバンクミタテ
備考48~54フクム 規格タナヨウ 部品名称セイフウバンクミタテ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.99MB) 図解NoMS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.10、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.47、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.47
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

部品名称フライホイールマグネツト 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.78MB) 図解NoMS450EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.15、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.15、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.15、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.15、MS410ENA-3M マグネット部品_No.1、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.15、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.15、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS450EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.15、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.15
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピンセット
規格13フクム 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.85MB) 図解NoMS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.18、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.16、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.16、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.12、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピンセット_No.12、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピンセット_No.12、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピンセット_No.12、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピンセット_No.12、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
規格13フクム 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.52MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 図解NoMS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、LVE3502 クランクシャフト、カムシャフト部品_No.7、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.4、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.12、MP8030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 ピストンセット_No.11など
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
規格13フクム 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.85MB) 図解NoMS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.18、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.12、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンセット_No.12、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンセット_No.12、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.12
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピン
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.85MB) 図解NoMBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.13、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.19、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.19、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.13、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.19、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.13、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピン_No.13、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.13、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンピン_No.13、MS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.19、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.13、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.19、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13
1個
499 税込549
7日以内出荷

規格11フクム 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.52MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.78MB) 図解NoMRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)クランクシャフト、ピストン部品_No.10、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MS450EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.10、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.10、MP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.10、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.10、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.10、MS450EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.10、MS410RCL-2M エンジン クランクシャフト部品_No.10、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.2など
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンピン
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.52MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 図解NoMP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS410ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS410RC-M3 エンジン クランクシャフト部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.13、MS410ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.13、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.13、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.13、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンピン_No.13、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.13、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.13、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.5など
1個
659 税込725
7日以内出荷

規格10フクム 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.52MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.78MB) 図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.10、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.10、MP8010E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.2、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 コネクテイングロツドASSY_No.49、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.10、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.10、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10など
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

規格11フクム 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.52MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.78MB) 図解NoMK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.10、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.10、MP8030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.10、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.2、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 コネクテイングロツドASSY_No.49、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.10、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.10、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.10、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9など
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず) 波長(nm)520 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.1MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約2
1台ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
規格13フクム 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.85MB) 図解NoMS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MP5020E-5M332059クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンセット_No.12、MP4120E-5M332056 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MP5020E-5M332055クランクシャフト,ピストン,マグネト部品ピストンセット_No.12、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.18、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.12、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.18、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.12、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.18、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.12、MP4120E-5M332060 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンセット
規格13フクム 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.52MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.94MB) 図解NoMS450EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンセット_No.12、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MS410EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.17、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.12、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 ピストンセット_No.11、MS410ENA-3M ピストン、ロッド部品_No.4、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.12、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、FSK100M シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品 ピストンセット_No.51、MS410RC-M3 エンジン クランクシャフト部品_No.12、MS410RCL-2M エンジン クランクシャフト部品_No.12、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12など
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)イグニシヨンコイル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.52MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.78MB) 図解NoMS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.17、MS450EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.17、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニシヨンコイル_No.17、LVE3502 クランクシャフト、カムシャフト部品_No.14、MK41EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.17、MS410ENA-3M マグネット部品_No.3、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニシヨンコイル_No.17、MS450EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.17、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.17、MP8010E-5M332058 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 イグニシヨンコイル_No.17、MS410ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MS410ESR-2M-1 クランクシャフト部品_No.17、MBW35GP-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)イグニシヨンコイル
部品名称イグニシヨンコイル 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 図解NoCSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.17、CSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.17、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.26、MS310EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.17、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクシャフト,カムシャフト部品_No.13、MS310ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS410EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.25、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.26、MS410ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.25、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.26、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、スプレーヤ型P-2型 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.17、MS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.26、MS410ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.25、MK41EC-2 クランクシャフト,イグニッション,バルブ部品_No.25、MK31EC-3 クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.17、MBW270E-M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.17、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.26
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷