カテゴリ

  • 農業機械(262)
  • トラック純正部品(116)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • バイク部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車純正部品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「mk15」の検索結果

関連キーワード
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン熱伝導シートT-work8000 Shiu Li Technology(旭立科技)シリコン熱伝導シートT-work8000Shiu Li Technology(旭立科技)
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11紫色硬さShore 000 65使用温度(℃)-60~150密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)64(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.52MB)熱抵抗0.074((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
ノンシリコン熱伝導シートN800CH Shiu Li Technology(旭立科技)ノンシリコン熱伝導シートN800CHShiu Li Technology(旭立科技)
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
Nシリーズは、ノンシリコンタイプの熱伝導シートです。低分子シロキサンの揮発がないため、電気接点の障害を引き起こす心配がありません。光学製品や精密電子部品にも安心して使用できます。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11灰色硬さShore 00 50使用温度(℃)-60~125密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)15(ASTM D5470)圧縮率(%)59(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.57MB)熱抵抗0.067((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
赤外線方式音楽送受信キット マイコンキットドットコム赤外線方式音楽送受信キットマイコンキットドットコム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
モールアートアニマルズ 6セット 創アンド遊モールアートアニマルズ 6セット創アンド遊
4,198税込4,618
1組(6セット)
18日以内出荷
モールアートでつくるかわいい動物マスコットシリーズ細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。
付属品作成ガイド
グリーストラップ (床置式) カクダイグリーストラップ (床置式)カクダイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
前澤化成工業株式会社製処理量の少ない店舗に適した床置きタイプタンク実容量:20L 許容流入流量:15L/分
材質本体:PVC バスケット:ステンレス容量(L)15
カルテフィルムワゴン 柏ステンレス工業カルテフィルムワゴン柏ステンレス工業
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
●ステンレス製
材質ステンレスキャスター径(Φmm)100
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8)ALLSHENG
34,980税込38,478
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15) ALLSHENGMK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,560税込12,716
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
マグネット式 プライバシー フィルター VAIO Fit 15E mk3 15.5インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター VAIO Fit 15E mk3 15.5インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種VAIO Fit 15E mk3入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.5インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
テーブル エニー 長方形 ミドルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨテーブル エニー 長方形 ミドルタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
96,980税込106,678
1台
22日以内出荷
洗練された薄型天板とキャスターの機動性で軽やかに。バリエーション豊富なコラボレーションテーブル。
特記エッジレス天板、片側キャスター材質【天板】<表面>スチール(焼付塗装)【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<アジャスター>樹脂成型品(ナイロン)<キャスター>双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)天板耐荷重(kg)50天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
テーブル エニー 長方形 ハイタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨテーブル エニー 長方形 ハイタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
119,800税込131,780
1台
22日以内出荷
洗練された薄型天板とキャスターの機動性で軽やかに。バリエーション豊富なコラボレーションテーブル。
特記エッジレス天板、片側キャスター材質【天板】<表面>スチール(焼付塗装)【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<アジャスター>樹脂成型品(ナイロン)<キャスター>双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)質量(kg)43.6天板耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】1410×660×980外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×1000天板厚さ(mm)19グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製OWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
6日以内出荷
信越化学工業製CPU冷却グリス・スタンダードグリス OWL-SILG-G751・スタンダードグリス OWL-SILG-G775・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
ミキシングボール SUGICO(スギコ)ミキシングボールSUGICO(スギコ)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm神田ゴム化学
3,998税込4,398
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm神田ゴム化学
4,698税込5,168
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
手動チェーンブロック 150kg HMKシリーズ 象印チェンブロック手動チェーンブロック 150kg HMKシリーズ象印チェンブロック
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMK1215SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, NMK1215SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: NMK●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所 2W SIP シングル / デュアル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ - NMK シリーズ. 村田製作所NMK シリーズの産業用温度範囲DC/DC コンバータは、業界標準の SIP パッケージに収納され、1W NMV シリーズの電源アップグレードパスを提供します。このコンバータタイプは、非安定型NMK シリーズは、出力電圧セットポイント精度が高く、負荷レギュレーションに優れています。デュアル出力タイプの不平衡負荷機能により、全定格出力電力はシングル出力で給電できます。. RoHS 対応 効率:80%以上 電力密度:1.31 W/cm3 -40 → 85 ℃の全 2 W 負荷で幅広い温度性能 UL94V-0 パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 kV dc絶縁(1分) 入力:5 V、12 V、15 V、24 V 出力:5 V、9 V、12 V、15 V 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解/タンタル静電容量なしRoHS指令(10物質対応)対応
ボイスレコーダー用ライン入力改造キット マイコンキットドットコムボイスレコーダー用ライン入力改造キットマイコンキットドットコム
629税込692
1個
5日以内出荷
ハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キット マイコンキットドットコムハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キットマイコンキットドットコム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キット マイコンキットドットコム簡単に作れるシンプルなサイレン音発生キットマイコンキットドットコム
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュール マイコンキットドットコムロボットなどに最適!多機能MP3/WAVボイスプレーヤーモジュールマイコンキットドットコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ 象印チェンブロック三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ象印チェンブロック
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
小皿3Pセット スケーター小皿3Pセットスケーター
699税込769
1個(3枚)
5日以内出荷
丈夫で軽く、どこでも使えるプラスチックの小皿。様々なシーンで大活躍★ピクニック、運動会、パーティーなどにどうぞ♪柄違いの3枚セットです。電子レンジ・食洗機OK!
材質ポリプロピレン直径(Φmm)約150高さ(mm)約19質量(g)36(1枚あたり)耐熱温度(℃)140電子レンジ食器洗浄機
無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ ニデックドライブテクノロジー無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズニデックドライブテクノロジー
676,400税込744,040
1個
98日以内出荷
〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
取付方式ベース取付横形出力軸方向軸横向
無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズ ニデックドライブテクノロジー無段変速機 リングコーン SCM-Eシリーズニデックドライブテクノロジー
778,050税込855,855
1個
98日以内出荷
〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。
取付方式ベース取付横形
無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ ニデックドライブテクノロジー無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズニデックドライブテクノロジー
803,700税込884,070
1個
98日以内出荷
〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラー ゼブラジェルボールペン サラサクリップ0.5 ミルクカラーゼブラ
239税込263
1セット(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
シリーズサラサクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 1袋 6000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1袋(6000個)
7日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズMK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3983アズワン品番65-7654-37
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
8,160税込8,976
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
3,850税込4,235
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコフレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズエスコ
9,480税込10,428
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
5,320税込5,852
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃アズワン品番65-9257-54
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 6000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 6000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249,800税込274,780
1袋(6000個)
7日以内出荷
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズMK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:190-3984アズワン品番65-7654-38
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:75 mm/98 mm x 14mm●内径:75mm●コード番号:209-3850アズワン品番65-7941-53
フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズエスコ
4,670税込5,137
1本
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
関連キーワード
...