43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アサヒペン水だけで貼れるお手軽カベ紙
エコ商品
裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
長さ(cm)185 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ミキシングボール
エコ商品
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取手無し
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研コランダムリコマジック
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。 寸法(Φmm)125 種別マジック式 適合材金属・木材 接着剤R/R 外径(mm)125
1箱(50枚)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃)-10~80 規格CAT5e 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む) 構造構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルフラット コネクタRJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0 結線方式ストレート結線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)


NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 結線方法はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (606種類の商品があります)

センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24 形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 指針の1回転(mm)1 特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 15mm長さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
6日以内出荷


インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壬生電機製作所機銘板
エコ商品
材質ABS 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


RS Pro 厚膜パワー抵抗器ですRS Pro RSPR2K シリーズ厚膜パネル取り付け電力抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 2000 の製品です。 寸法は、 60 mm 65 mm 15 mm (長さ 幅 高さ)です。このヒートシンク抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。熱<伝導性 W/mK の熱伝導化合物を使用することで、ヒートシンク Rth cs 0.025 K/W への熱伝導を使用して順番に到達させることができるため、最高の結果が得られます。 注: 冷却プレートの平坦度は、全体で 0.05 mm を超えている必要があります 表面の粗さが 6.4 m を超えないようにしてください特長と利点動作温度範囲: -55 C 150 C 温度係数は -150 ppm/ C 150 ppm/ C です 終端スタイル:ねじ 最大連続電流: 120A 最小絶縁抵抗: 1000 で 10 Ω用途 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2kWシリーズ = RSPR2Kパッケージ/ケース = 平面許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃寸法 = 60 x 65 x 15mm全高 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。一般に、製造業や建設業で使用されています。 アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。 この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 15mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


仕様●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: NMK●最高温度: +85℃●UL60950. 村田製作所 2W SIP シングル / デュアル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ - NMK シリーズ. 村田製作所NMK シリーズの産業用温度範囲DC/DC コンバータは、業界標準の SIP パッケージに収納され、1W NMV シリーズの電源アップグレードパスを提供します。このコンバータタイプは、非安定型NMK シリーズは、出力電圧セットポイント精度が高く、負荷レギュレーションに優れています。デュアル出力タイプの不平衡負荷機能により、全定格出力電力はシングル出力で給電できます。. RoHS 対応 効率:80%以上 電力密度:1.31 W/cm3 -40 → 85 ℃の全 2 W 負荷で幅広い温度性能 UL94V-0 パッケージ素材 ヒートシンク不要 業界標準のピン配列 3 kV dc絶縁(1分) 入力:5 V、12 V、15 V、24 V 出力:5 V、9 V、12 V、15 V 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解/タンタル静電容量なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブル
エコ商品
カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 6mm引張強度 = 240 N/mm2熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 35mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 16mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 8mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷


カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm幅 = 40mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = 長方形棒材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm幅 = 20mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 15mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 軟鋼長さ = 500mmロッド径 = 25mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15高さ = 8mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)