試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)
測定範囲100-2000CCA
ケーブル長(mm)約900
質量(g)約220
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)0~40
適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
測定内容多様
電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。
データ分析総合評価
測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。
バッテリー規格対応が多様
10種類バッテリー規格が可能です。
車載単体バッテリー両方対応可能
「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。
保護回路付
短絡保護逆接保護
大文字液晶ディスプレイ
バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。
充電電源不要
バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等
バッテリーの状態をすぐに把握出来る。
付属品日本語取扱説明書
質量(g)約250
公差CCA:±3%、電圧:±0.5%
測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29
コード長さ(mm)900
使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)
動作温度(℃)0~40
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230
使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)約90
測定電圧(V)9~15
適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)670(プリンター用紙含まず)
電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)27.5×55
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様COG
言語表示日本語、英語
BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)約10
測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
(ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)
寸法(mm)210×90×40
測定範囲100-2000CCA
質量(g)470
公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)
適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
使用電圧範囲(V)DC8-30
ケーブル長(mm)約900
動作温度(℃)0~50
交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。
取扱説明書(12.5MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。
比重測定範囲1.100~1.300
材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム
質量(g)100
ノズル長(mm)65
サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)
使用電圧範囲(V)8~17
材質プラスチック
寸法(mm)180×90×35
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-18~50
表示3LED(緑・黄・赤)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応
バッテリー接続時火花がでない安全仕様
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
デジタルモニターにて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160
保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)
1個
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式
付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック
質量(g)670
電源テストバッテリー、USB接続
測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト
表示LCD(ドット表示:128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248
測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅
印刷内蔵プリンター
言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色ホワイト
質量(g)約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
表示3段階(ランプ点灯)
使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24
測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー12V
質量(kg)1.25
消費電力(W)145
出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)
出力電流(A)(最大)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130
入力電圧AC100V50/60Hz
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1
材質ABS樹脂他
質量(g)40
寸法(cm)69×16×104
測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V
適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)
質量(kg)0.8
測定方式動的内部抵抗測定方式
表示LED、7segLED
機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
各種12Vバッテリーの状態を簡易的に診断し、その結果を印刷する事が出来ます。
車のエンジンをかける際のコールドクランキングアンプ能力、バッテリー自体の健全な状態、車両始動システムと充電システムの一般的な不具合を、素早く見つけ出すことができ、迅速な車両修理を実現できます。
手の平サイズでコンパクト。日本語他全4 か国語に対応しています。
SOH(State Of Health)とは、測定バッテリーの健康状態のことで、数値(%) で表されます。
SOC(State Of Charge)とは、測定バッテリーの充電状態のことで、数値(%) で表されます。
コード長さ(cm)約90
仕様保護機能テスト:バッテリーの逆接保護
セット内容本体、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
質量(g)220
種類測定バッテリー種類(12V):国産自動車用12Vバッテリー、通常鉛バッテリー、AGM・ドライバッテリー、ハイブリッド車用バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、ゲルバッテリー、EFBボリュームバッテリー
使用温度範囲(℃)0~50
規格【測定】CCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GB
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×72×20
機能印刷
保存温度範囲(℃)-20~70
動作電圧DC8~30V(12Vバッテリー専用)
言語表示日本語・英語・中国語(繁体字)・韓国語
駆動源測定するバッテリーを電源とする
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード