カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 卓上消耗品(21)
  • 塗料(19)
  • 厨房用品(16)
  • 接着剤・補修材(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-135」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーインデックスML-135S ニチバン

    カラーインデックスML-135S

    ニチバン
    109税込120
    1パック
    当日出荷
    アズワン品番65-0485-38繰り返し・詰め替え対応
  • カラーインデックスML-135L ニチバン

    カラーインデックスML-135L

    ニチバン
    109税込120
    1パック
    当日出荷
  • マイタック カラーインデックス ニチバン

    マイタック カラーインデックス

    ニチバン(2件のレビュー)
    119税込131
    1パック(72片)
    当日出荷
    整理や分類、表示をスピードアップできます。
    混色(淡赤/淡黄/淡緑/淡青/淡橙/淡紫)質量(g)14基材上質紙粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)23×29剥離紙ノンポリラミ紙
  • 中軽量棚ML型250kg サカエ

    中軽量棚ML型250kg

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様ボルトレス、組立式グリーン材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)棚板:40均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • 埋込スイッチ オーム電機

    埋込スイッチ

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • 中軽量棚 ML型連結250kg サカエ

    中軽量棚 ML型連結250kg

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    仕様ボルトレスグリーンタイプ連結板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
  • マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

    LAMP(スガツネ工業)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
  • 13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左) エスコ

    13.5mm 彫刻刃(安来鋼/キワ曲型左)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ曲型左全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • MLオンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式) 明工社

    MLオンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式)

    明工社
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML表示付オンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式) 明工社

    ML表示付オンライトスイッチ(片切)100V用 (3線式)

    明工社
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSDML

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
  • 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 マルチリフト

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
    種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプラ(R)ベッセル サンプラテック

    サンプラ(R)ベッセル

    サンプラテック
    19,980税込21,978
    1箱(130mL×135個)
    当日出荷から63日以内出荷
    フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
    用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PE中栓あり
  • 多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)

    セメダイン(166件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(135mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
    用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
  • SHELTER *YR-135M*  83115ML8770ZA ホンダ

    SHELTER *YR-135M* 83115ML8770ZA

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING *YR-135M*    64200ML8770ZA ホンダ

    FAIRING *YR-135M* 64200ML8770ZA

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • SHELTER *YR-135M*  83100ML8770ZA ホンダ

    SHELTER *YR-135M* 83100ML8770ZA

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • SADDLEBA*YR-135M*  81410ML8770ZA ホンダ

    SADDLEBA*YR-135M* 81410ML8770ZA

    ホンダ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
  • SADDLEBA*YR-135M*  81210ML8770ZA ホンダ

    SADDLEBA*YR-135M* 81210ML8770ZA

    ホンダ
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
  • SHELTER *YR-135M*  83100ML8690ZA ホンダ

    SHELTER *YR-135M* 83100ML8690ZA

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.*YR-135M*  83600ML8770ZA ホンダ

    COVER,R.*YR-135M* 83600ML8770ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化) セメダイン

    多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)

    セメダイン(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(135mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
    用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
  • COVER,L.*YR-135M*  83700ML8770ZA ホンダ

    COVER,L.*YR-135M* 83700ML8770ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • LID,SHEL*YR-135M*  83117ML8770ZA ホンダ

    LID,SHEL*YR-135M* 83117ML8770ZA

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • TRUNK,UP*YR-135M*  81121ML8770ZA ホンダ

    TRUNK,UP*YR-135M* 81121ML8770ZA

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,F*YR-135M*    61100ML8770ZA ホンダ

    FENDER,F*YR-135M* 61100ML8770ZA

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • 弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン

    弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)

    セメダイン(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(135mL)
    当日出荷
    多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
    用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(421件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー モノタロウ

    耐熱スプレー

    モノタロウ(1420件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
    用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • シリコンリムーバー モノタロウ

    シリコンリムーバー

    モノタロウ(409件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
    用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008 セメダイン

    セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(135mL)
    当日出荷
    スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
    用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
  • ヤマビルファイター イカリ消毒

    ヤマビルファイター

    イカリ消毒(19件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1本(135mL)
    当日出荷
    衣類にスプレーするだけで、ヤマビルをよせつけない。
    適合害虫ヤマビル有効期間1週間
  • 超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン

    超多用途シール スーパーシール(業務用)

    セメダイン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(135mL)
    当日出荷
    住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
    用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
  • 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン

    建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R

    セメダイン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(135mL)
    当日出荷
    建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
    用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
  • スリップガード ステップソリューション

    スリップガード

    ステップソリューション(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
    用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
  • H1ベルハンマースプレー スズキ機工

    H1ベルハンマースプレー

    スズキ機工(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 液切れの良いノズルを採用しています。 他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
    用途食品機械の潤滑及び防錆成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等トラスコ品番820-2290タイプスプレー種類油性使用温度範囲(℃)-15~200規格NSF H1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • プラサフ 武蔵ホルト

    プラサフ

    武蔵ホルト(84件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シルバーコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
    仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷