1,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターナー色彩U-35 11mL 18色セット
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
インク色ハンザ イエロー ライト、ハンザイエロー オペーク、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタ、アリザリン クリムソン (ヒュー)、ライト マゼンタ、ウルトラマリン バイオレット、ディオキサジン パープル、アクア ブルー、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、フタロ グリーン (ブルー シェード)、イエローオーカー、バーントシェナー、ジェットブラック、チタニウムホワイト
1セット(18色×11mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 20mL 18シリーズ
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.5●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18STO アズワン品番65-8670-83
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

米米こうじのデンプンを分解し自然な甘みを引き出したストレートタイプの糀甘酒です。砂糖不使用アルコール0%なので小さなお子様にも飲みやすく熱中症対策にもおすすめです。
コード46300324 賞味期限商品の発送時点で、賞味期限まで残り100日以上の商品をお届けします。 アズワン品番65-0456-93
1ケース(18本)
3,648 税込3,940
5日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 20mL 18シリーズ
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.5●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18SO アズワン品番65-8670-81
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 20mL 18シリーズ
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:20mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ180mm●栓ナシ●コード番号:403-18SAO アズワン品番65-8670-82
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

耐熱ガラス製のパウンド型。透明なガラス製なので、パウンドケーキ以外にも、ゼリーや押し寿司など彩りよく見せることができます。ご飯は2合分入ります。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス 形状 寸法(mm)240×94×67 質量(g)(個箱含む)600 アズワン品番64-9711-24 満水容量(mL)850
1箱(18個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ195mm●栓ナシ●コード番号:403-18RTO アズワン品番65-8670-87
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様●色:白●最小目盛 mL:0.5●容量 mL:25mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS15・径18×高さ195mm●栓ナシ●コード番号:403-18RO アズワン品番65-8670-86
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

用途ねじ切機用 、ボルトメートル左ねじ切削用チェーザ 適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1 トラスコ品番852-0485 質量(g)300 寸法メートル左ML18-22 アズワン品番64-6747-40
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1組
27,980 税込30,778
当日出荷

水道方基準適合品、コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出、本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性、弁体,弁座の掃除が容易、ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500 入力電圧(V)DC12-24 最大消費電力(W)24 防塵防水性能IP67 光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個) 照射角60° LED使用数(個)8 電球の種類LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
1個(30mL)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式その他 端子間ピッチ(mm)9 端子金具ラグ端子 色(本体)B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レバーハンドル付電気錠ML型V18
付属品キー3本付 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可) 定格電圧(V)駆動:DC24 定格電流(A)駆動:0.35 寿命20万回以上 設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所) 適合扉厚(mm)33~40
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷



グリーン 付属品棚受け 板厚(mm)棚板:40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パパイヤの木の茎の部分をペットのかじりやすい長さにカットしました。かじることにより、歯の伸びすぎを予防したり、ストレス発散に役立ちます。
材質パパイヤの木 規格天然素材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×20×220 対象動物小動物・小鳥全般
1袋(10本)
359 税込395
4日以内出荷

ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、パパイヤのゼリーベースのピューレです。パパイン酵素でお腹の健康維持をサポート!。食物繊維入りで毛玉ケアにも。
成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分93.5%以下 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×210 カロリー(kcal)56 / 100g 原材料パパイヤ果汁(6倍濃縮)、糖類(ショ糖・オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、パパイン酵素、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン・増粘多糖類)、pH調整剤、クチナシ色素 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなど の小動物
1袋(10g×5本)
329 税込362
4日以内出荷

ポリフェノール配合で、健康で美しい毛並みをサポート!。食物繊維入りで毛玉をケアします。コミュニケーションをとりながら、もっとなかよく!。おててから、お皿からお好みの与え方が選べる新しいピューレタイプのおやつです。
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなど の小動物
1袋(5本×10g)
299 税込329
4日以内出荷

ペットとコミュニケーションをとりながら与えられる、にんじんのゼリーベースのピューレです。βカロテンで免疫機能の健康維持をサポート!。食物繊維入りで毛玉ケアにも。
成分粗たん白質0.1%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.6%以下、水分94.7%以下 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×20×210 カロリー(kcal)58 / 100g 原材料にんじん果汁(7倍濃縮)、糖類(ショ糖・オリゴ糖)、植物性油脂、食物繊維、β-カロテン、ミネラル類(塩化ナトリウム)、増粘安定剤(加工デンプン・増粘多糖類)、pH調整剤、紅麹色素 対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなど の小動物
1袋(10g×5本)
329 税込362
4日以内出荷

従来より発売しております、カートカン甘酒同様に、無加糖、アルコール0%です。米、米こうじ、食塩だけて製造しました。ストロー付き容器です。
容量(mL)125 シリーズプラス糀 容器紙パック 本数18
1箱(125mL×18本)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

1セット
3,098 税込3,408
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
質量(g)116 寸法(Φmm)45×59
1個(45mL)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

扶桑金属工業中量ラック 支柱
エコ商品
付属品ベースキャップ付き グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高感度と操作性を追求したタチウオ専用ロッド
付属品ロッドベルト 全長(m)1.8 継数(本)2 仕舞(cm)95
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)