11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る 角度(°)±30 スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要 アズワン品番64-5178-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドルM14×1.0mm 心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 電源(V)100 50/60Hz セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235 把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm)54 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 心高(mm)55 刃物台(mm)フトコロ 8×8 質量(kg)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント 角度(°)(センター)60 アズワン品番64-5178-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ミスターマイスターCompact-9用可動式二面刃物台
エコ商品
刃物の高さの微調整が簡単な二面刃物台です。標準付属品の刃物台から交換して使用します。
用途バイトを固定します 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×50×51 アズワン品番64-5177-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1 長さ(mm)120 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
1,898 税込2,088
当日出荷

心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持します アズワン品番2-9517-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキー テーパーMT-3 把握径(Φmm)1.0~13 アズワン品番64-5177-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
エコ商品
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)